カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(244)
  • 接着剤・補修材(198)
  • 制御機器(139)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(59)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 測定用品(43)
  • カー用品(41)
  • 学童・教育用品(30)
  • 電動工具(28)
  • 家電(22)
  • 塗料(21)
  • 自転車部品(20)
  • 厨房用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 作業服(16)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 理美容(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「OCT」の検索結果

1,049件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OCT-100 No.1(N) TAKEMOTO

    OCT-100 No.1(N)

    TAKEMOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
    容量(mL)110トラスコ品番772-5892材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)52透明高さ(mm)111質量(g)16.2奥行(mm)38
  • 凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) サクラファインテック

    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド)

    サクラファインテック
    8,298税込9,128
    1組(3本)ほか
    当日出荷
    凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。世界中で使用されている定番商品です。試料を埋め、液体窒素で冷やしたイソペンタン等で急速凍結させることで凍結包埋を行うことができます。パラフィンのようにアルコールやキシレンで置き換えたり熱を加えてパラフィンを浸透させる必要がなく、速やかに包埋できます。
    容量(mL)118
  • 隔膜カートリッジ OCT-2502 5入 東亜DKK

    隔膜カートリッジ OCT-2502 5入

    東亜DKK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    対応機種溶存酸素電極OE-2111等
  • IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas Instruments

    IC LATCH OCT TRANSP D 20SO

    Texas Instruments
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
    その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • 隔膜カートリッジ OCT-2501 5入 東亜DKK

    隔膜カートリッジ OCT-2501 5入

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維

    TRUSCO(16件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10枚)
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料ホワイト対応オイル
  • オイルキャッチャー天然繊維棒状 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維棒状

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用(水は吸いません)対応オイルトラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
  • 天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO

    天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
    用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。種別オイル専用仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
  • 三脚 オーム電機

    三脚

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
    最大積載量(kg)2質量(g)約525付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410段数4段材質(パイプ)アルミ
  • オイルキャッチャー TRUSCO

    オイルキャッチャー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
    用途オイル・水用。対応オイル、水トラスコ品番791-5934材質コットン厚さ(mm)4質量(g)145タイプ植物系天然繊維シートタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4縦(mm)300横(mm)300吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8
  • 高性能天然繊維オイルキャッチャー TRUSCO

    高性能天然繊維オイルキャッチャー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。 チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。 NETIS登録商品です。
    用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイルトラスコ品番818-4363材質植物系天然繊維主体質量(g)170タイプチューブタイプ長さ(m)2外径(Φmm)70吸収量(L/本)5.5NETIS番号QS-090037-VE)
  • LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ) TRUSCO

    オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1袋(100枚)
    欠品中
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用。(水は吸引しません)対応オイルトラスコ品番353-9946材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4質量(kg)3ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(油)100L/袋縦(mm)400横(mm)500
  • オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット(25本)
    当日出荷
    油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
    用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)
  • アピルコ 八角プレート アピルコ

    アピルコ 八角プレート

    アピルコ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • PDラベル ARC株式会社

    PDラベル

    ARC株式会社
    9,398税込10,338
    1箱(6000枚)
    3日以内出荷
    物流現場に欠かせない物流感熱ラベル
    種類糊:強粘着ミシン目
  • カラーテイマー OSMO

    カラーテイマー

    OSMO
    2,490税込2,739
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    ロンドン直輸入!プロフェッショナルブランドのOSMO社より発色抜群の「ColorPsycho」が初上陸! カラーサイコに混ぜて頂く専用の「クリアカラー」のうすめ剤です。 色素の入っていないクリームなので、テイマーの量を調整することにより、濃淡のある色が出来上がります。 単色でも、テイマーを使う事で、グラデーションカラーを作る事も可能です。
    うすめ液目的カラー
  • ボルトバッグ KLEIN TOOLS

    ボルトバッグ

    KLEIN TOOLS
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いボルトバッグです。
    用途腰周りビスやボルトの収納に。材質キャンバス地ホワイト
  • 天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ TRUSCO

    天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性薬品や有機溶剤の吸着もできます。
    用途オイル・水用。対応オイル、水仕様シートタイプトラスコ品番329-0140材質コットン厚さ(mm)4質量(g)700寸法(縦×横)(mm)550×750縦(mm)550横(mm)750質量(g/枚)70吸収量(L/枚)1.40
  • まとめ買い オイルキャッチャー TRUSCO

    まとめ買い オイルキャッチャー

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1袋
    当日出荷
    10枚入りX5パック50枚お得なパックです。柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。水分、油分を同時に吸収できます。
    用途オイル・水用。トラスコ品番552-2025材質コットン厚さ(mm)4縦(mm)300横(mm)300吸着量(L/袋)(油)3.3吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8吸油量3.3L/パック
  • LANケーブル CAT8 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約4.1パッケージ箱+インナートレーカテゴリーcat8コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • SLパワーユニット 酸素アーク工業

    SLパワーユニット

    酸素アーク工業
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。
    セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本
  • 3M リボンケーブル,30m 3M

    3M リボンケーブル,30m

    3M
    29,980税込32,978
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
  • SQPRO オクターヴ シンコール

    SQPRO オクターヴ

    シンコール
    17,980税込19,778
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
  • エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック

    エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム

    オクトパック
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
    用途空間充填用。
  • LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×【ケーブル】ブラック規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線ケーブル径(Φmm)約2.4×約7.3伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000パッケージ箱+ステッカー爪折れ防止ケーブルタイプフラットコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • エフェクター/オクターブファズ Electro Harmonix

    エフェクター/オクターブファズ

    Electro Harmonix
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    OCTAVIX は、1960~70 年代のオクターブファズを現代的に再構築し、上昇オクターブと強烈なファズを組み合わせたクラシック系オクターブファズ。ヴィンテージ特有の倍音感と荒々しい質感を、コンパクト筐体で扱いやすく仕上げたモデル。・60~70 年代のオクターブファズを基にしたクラシック系サウンド。・上昇オクターブとファズを同時に生成し、独特の倍音を付加。・VOLUME、BOOST、OCTAVE の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・内部スイッチで 9V/24V 動作を切替可能(24V でヘッドルーム拡大・よりワイドなサウンド)。・コードよりも単音リードで強烈な存在感を発揮。・サイケデリックロック、ブルースロック、クラシックロックに最適。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:OCTAVIX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Octave Fuzz。・コントロール:Volume、Boost、Octave。・機能:上昇オクターブファズ、内部スイッチによる 9V/24V 切替。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011608
  • 花魁COMBO 剣 花魁JAPAN

    花魁COMBO 剣

    花魁JAPAN
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    業界最長のテールランプがリリース!。シーケンシャルウインカー採用(通常点滅への切り替え不可)。各社緊急制動表示灯機能対応。ECE認証取得。組み合わせにより横一列での取付も可能。1年間のメーカー保証付き
    用途トラック用テールランプレッド/クリア奥行(mm)85縦幅(mm)153
  • スプラトゥーン2洗濯タグ用ネームシール 稲垣服飾

    スプラトゥーン2洗濯タグ用ネームシール

    稲垣服飾
    579税込637
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    スプラトゥーン2の洗濯タグネームシールです。貼っても剥がれない強粘着です。
    セット内容12柄×2枚材質綿100%寸法(mm)20×20デザインスプラトゥーン2
  • キャッチタンク NOJIMA ENGINEERING

    キャッチタンク

    NOJIMA ENGINEERING
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • バイク用 オクタン 本革 ライダース グローブ ブルー RIDEZ(ライズ)

    バイク用 オクタン 本革 ライダース グローブ ブルー

    RIDEZ(ライズ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    各部分にプロテクションを配置!本格ライダースグローブ スーパースポーツ系バイクからネイキッド、ツアラーまで、スポーティーに本格的なライダーズグローブが登場。 安全面を考慮し、本革を採用、耐久性にも優れており、細部にプロテクションを配置する事で、より安全性が向上しました。ハードライディングやロングツーリングでも安心してご利用頂けます。 拳プロテクションには、通気性を考え、ベンチレーション機能搭載しており、蒸れをおさえます。特に夏の暑い時期にはその効果し、ストレス無く運転に集中できます。グリップ部分は、操作性向上のため、ライズトレードマークをちりばめた滑り止めを配置、バイクのために開発した本格バイク手袋です。
    ブルー
  • 花魁COMBO 剣 ウインカーレス仕様 花魁JAPAN

    花魁COMBO 剣 ウインカーレス仕様

    花魁JAPAN
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    業界最長のテールランプがリリース!。ウインカーレスモデル。各社緊急制動表示灯機能対応。ECE認証取得。組み合わせにより横一列での取付も可能。1年間のメーカー保証付き
    用途トラック用テールランプレッド/クリア奥行(mm)85横幅(mm)685縦幅(mm)153対応12/24V
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • バイク用 OCTANE プロテクション グローブ レッド RIDEZ(ライズ)

    バイク用 OCTANE プロテクション グローブ レッド

    RIDEZ(ライズ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    各部分にプロテクションを配置!本格ライダースグローブ スーパースポーツ系バイクからネイキッド、ツアラーまで、スポーティーに本格的なライダーズグローブが登場。 安全面を考慮し、本革を採用、耐久性にも優れており、細部にプロテクションを配置する事で、より安全性が向上しました。ハードライディングやロングツーリングでも安心してご利用頂けます。 拳プロテクションには、通気性を考え、ベンチレーション機能搭載しており、蒸れをおさえます。特に夏の暑い時期にはその効果し、ストレス無く運転に集中できます。グリップ部分は、操作性向上のため、ライズトレードマークをちりばめた滑り止めを配置、バイクのために開発した本格バイク手袋です。
    レッド
  • ギター用エフェクター OCTAVER RevoL Effects

    ギター用エフェクター OCTAVER

    RevoL Effects
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    1オクターブ・2オクターブ下、1オクターブ上の音をミックスすることで、シンセライクなサウンドを生みだします 各オクターブノブは個別にミックス具合の調整が可能 普段とはひと味違ったリードサウンドで、リスナーを魅了します
    種類オクターバーサイズ(mm)93.5D×42W×52H
  • ALOCT1 アルミ製ベビーカステラメーカー ハローキティ23 スケーター

    ALOCT1 アルミ製ベビーカステラメーカー ハローキティ23

    スケーター
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    材質本体=アルミニウム合金ハンドル=フェノール樹脂+ステンレス寸法(mm)140×357×44(多少誤差あり)質量(g)635
  • GLASS FISHERY PLATE OCTOPUS(ガラスフィッシャリープレートオクトパス) ダルトン

    GLASS FISHERY PLATE OCTOPUS(ガラスフィッシャリープレートオクトパス)

    ダルトン
    4,098税込4,508
    1箱(6個)
    8日以内出荷
    地中海をイメージした魚介類たちが描かれた、遊び心とユーモアに溢れるガラスプレート。爽やかな色彩とモザイク調のデザインは、太陽の光を浴びて輝く魚たちのよう。料理を盛り付ける以外にも、壁掛けなどのインテリアとして使用しても◎。他にも、アクセサリーや小物などを置いたり使い方は多種多様です。
    用途お菓子やデザート、アクセサリーや小物のトレイなど材質ガラス寸法(mm)22×258×185備考【電子レンジ・オーブン・食器洗浄機・食器乾燥機等】使用不可タイプOCTOPUS
  • チップ FFWOCT イスカル

    チップ FFWOCT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スケーター ベビーカステラメーカー miffyベージュ ALOCT1 スケーター

    スケーター ベビーカステラメーカー miffyベージュ ALOCT1

    スケーター
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    スケーター ベビーカステラメーカー miffyベージュ ALOCT1
  • ベビーカステラメーカー アイムドラえもん スケーター

    ベビーカステラメーカー アイムドラえもん

    スケーター
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    材質本体=アルミニウム合金ハンドル=フェノール樹脂+ステンレス寸法(mm)140×357×44(多少誤差あり)質量(g)635
...