カテゴリ

  • 制御機器(2,105)
  • メカニカル部品(1,173)
  • パソコン/周辺機器(1,154)
  • 測定用品(1,080)
  • 照明(568)
  • 科学研究・開発用品(536)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(517)
  • 空調・電設資材(508)
  • 家電(466)
  • 事務用品(317)
  • 機構部品(303)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(252)
  • バイク純正部品(245)
  • 防犯用品(221)
  • 船舶用品・漁業資材(205)
  • 電気材料(187)
  • カー用品(183)
  • 学童・教育用品(164)
  • 作業服(158)
  • バイク部品(138)
  • 測定関連サービス(127)
  • バッテリー・電装(114)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(112)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 安全用品(110)
  • トラック純正部品(105)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 溶接用品(98)
  • 店舗什器・備品(94)
  • 電動工具(94)
  • 住設機器(91)
  • 厨房用品(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
  • 医療(57)
  • 作業工具(55)
  • 物流用品(54)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • ヘルスケア(45)
  • 清掃用品(44)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 自動車純正部品(42)
  • オフィス家具(41)
  • 自転車部品(41)
  • 空圧工具(40)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 農業機械(35)
  • 日用品(34)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 安全標識(27)
  • 食品・飲料(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 防災用品(22)
  • 安全保護具(22)
  • 理美容(18)
  • 介護用品(17)
  • テープ(16)
  • 卓上消耗品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • マスク(16)
  • 梱包用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 切削工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 建築金物(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 完成車(5)
  • エンジン工具(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「OFF」の検索結果

12,798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFFシール スタンダード HEIKOOFFシール スタンダードHEIKO
499税込549
1パック(200片)
当日出荷
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
材質透明PET50ミクロン寸法(mm)25×30
トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用モノタロウ(41件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用
トグルスイッチ on-off エーモントグルスイッチ on-offエーモン(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
OFFシール カラー HEIKOOFFシール カラーHEIKO(1件のレビュー)
599税込659
1パック(200片)
当日出荷
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
寸法(mm)25×30材質透明PET50ミクロン
OFFシール モノタロウOFFシールモノタロウ
459税込505
1パック(204片)
当日出荷
セール用のOFFシールです。 セール終了時や割引変更時にはミシン目から切り離しが可能です。 半糊部分は貼付け面に残る仕様なので、切り離した跡が目立ちません。
用途雑貨店や衣料品店などのセール時に。 割引率変更予定品のセール時に。材質PET50μm/アクリル粘着剤/両面PEラミ上質紙アイボリー(剥離紙)ラベルサイズ(mm)30×25
OFFシール アズワンOFFシールアズワン
849税込934
1セット(200片)
当日出荷
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー寸法(cm)3×2.5
ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)ON/OFFシールTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
タキゲンコード70504
ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CHPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
タックラベル OFFシール HEIKOタックラベル OFFシールHEIKO
669税込736
1パック(200片)
当日出荷
提札の下部などに貼付して使用する割引シールです。文字が大きく、割引ミシン目入りなので、セール終了時や割引変更時に切り離せます。200片入り(10片×20シート)
材質透明ネーマー寸法(mm)25×30タイプセール対象外メーカー商品コード007037298
PLASTIC EDGE OFF ノガPLASTIC EDGE OFFノガ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
SUPER OFF ROADER IPFSUPER OFF ROADERIPF
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)
材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル ZATTAON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブルZATTA
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
スイッチ ON-OFF-ON IPFスイッチ ON-OFF-ONIPF
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチON-OFF-ON
ON-OFFバルブASSY INAX(LIXIL)ON-OFFバルブASSYINAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTULC3 CHAIN LUBE OFF ROADMOTUL(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(150mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
バイク専用洗車OFF ウイルソンバイク専用洗車OFFウイルソン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)
当日出荷
水のいらない簡単洗車。 シュッとスプレーさっと拭くだけでムラなく、すっきり仕上がります。 水が使えない場所にもOK。 洗車の出来ないシートの内側やメーターまわりにもオススメです。 べたつかず、すべらない。 バイク専用のマルチクリーナーですので、べたつかず、すべらず安心です。サビ防止剤も配合しました。 泡スプレータイプ。 液が飛び散らず、細かな部分もスムーズに作業できます。
用途バイク専用危険物の類別非危険物
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
ON/OFFフットスイッチ 浦和工業ON/OFFフットスイッチ浦和工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
足踏みによるON-OFF操作が可能です。 モーターが直ちに停止するクイック・ストップ回路を内蔵しています。
用途コントローラーUC250・UC500・UC550専用
ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF MTAダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFFMTA(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
タイプマイナス適合端子DRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]ロッカースイッチ(ON/OFF/ON)BRIDGE[自動車用品]
889税込978
1袋(2個)
当日出荷
用途電源のON/OFF/ONに定格電圧DC12V6A穴径(Φmm)20
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
ON・OFFスイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ON・OFFスイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
629税込692
1個
翌々日出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用
サインプレート OFF 光サインプレート OFF
799税込879
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番346-8167材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容OFFテープ粘着テープ付き
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
ON-OFFセラミックバルブ部 INAX(LIXIL)ON-OFFセラミックバルブ部INAX(LIXIL)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合SF-940長さ(mm)50.5
ON/OFF KILLスイッチ DAYTONA(デイトナ)ON/OFF KILLスイッチDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1組
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
TUBE OFF ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)TUBE OFF ROAD用MICHELIN(ミシュラン)(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
オフロード用、強化チューブ。
バルブV.TR4
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
仕様印刷文字寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ) DAYTONA(デイトナ)ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル長さ(mm)800(ハーネス)使用可能電力100W電流(A)8
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付シンワ測定
6,998税込7,698
1個
当日出荷
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPST On-Offニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)アルミオフセットパイプレンチ 18OFFRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)450トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
800 2T FACTORY LINE OFF ROAD MOTUL800 2T FACTORY LINE OFF ROADMOTUL(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。
用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
...