カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • ネジ式(4)
  • 農業機械(3)
    • 丸山製作所補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 清掃用品(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(2)
  • 照明(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ORBIT」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)304ステンレスホースクリップORBIT(オービット)(23件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から33日以内出荷
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
スチールホースクリップ ORBIT(オービット)スチールホースクリップORBIT(オービット)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から33日以内出荷
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
ORBIT ホースクリップ SUS アソーORBIT ホースクリップ SUSアソー
699税込769
1個
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ORBIT ホースクリップ SS アソーORBIT ホースクリップ SSアソー
409税込450
1個
当日出荷
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
クラウンレースOrbit FSAクラウンレースOrbitFSA
999税込1,099
1個
12日以内出荷
Orbit ZS ヘッドセット FSAOrbit ZS ヘッドセットFSA
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 8mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 8mm alloy 1-1/8FSA
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT Xtreme Pro 1.5R 7.4mm 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT Xtreme Pro 1.5R 7.4mm 1.5FSA
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。フォークカップ FSA HS ORBIT Xtreme Pro 1.5R7.4mmアルミニウムサイズ: 1.5
ブラック
Orbit C-40B ヘッドセット FSAOrbit C-40B ヘッドセットFSA
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.17 36°x45°1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.17 36°x45°1-1/8FSA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ITA 12.3mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ITA 12.3mm alloy 1-1/8FSA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1/8インチコラム用ゼロスタック(セミインテグレート) ヘッドセット1-1 / 8" ヘッドチューブに1-1/8"~1.5"テーパーフォークを組み込む際に使用50mm ヘッドチューブ(外径)のフレームにテーパードフォークを装着可能上側:36°/ 45° ACB(シールドベアリング)下側:65°/ 45°ACB(シールドベアリング)アルミクラウンレース
仕様トップキャップハイト:12.3材質アルミニュートラル質量(g)129タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:internal
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 15mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 15mm alloy 1-1/8FSA
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit 7.8mm alloy 1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit 7.8mm alloy 1-1/8 1.5FSA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5FSA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Z 8mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Z 8mm alloy 1-1/8FSA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カップ付きインターナルヘッドセット。
仕様トップキャップハイト:8材質アルミニュートラル質量(g)88.6タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:Internal
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Equipe 7.5mm alloy1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Equipe 7.5mm alloy1-1/8FSA
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチ規格のフレーム用Orbit Equipeは、耐久性を最大限にするために丈夫なスチール製の下ワンを採用しています。 トップカップはアルミトップカバー、上ワンはアルミ製で重量を抑えています。 メンテナンスが簡単で、交換が容易な上下、2つのシールドベアリングが使用しされてます。1-1 / 8インチ、36度/ 36度シールドベアリング(黒シール)アルミトップカバーアルミ製上部カップとスティール製下部カップを採用
仕様トップキャップハイト:7.6材質アルミニュートラル質量(g)105タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:threadless
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ACB15mm alloy 1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ACB15mm alloy 1-1/8 1.5FSA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5FSA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1/8~1.5インチ テーパーフォーク用 カーボントップカバー付属のインテグレーテッドヘッドセット
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.16 36°x45°1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.16 36°x45°1-1/8FSA
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8コラム対応インテグラルヘッドパーツ。アルミトップカバーが付属してます。45mm ODヘッドチューブ用1-1/8" ステアラーコラム合金のトップカバアンギュラコンタクトベアリング(ブラックシール)
仕様トップキャップハイト:15材質アルミニュートラル質量(g)70.6タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:integrated
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8FSA
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。 オービット 36 一体型ヘッドセット H2060A 9.4/10.7mm ブラック ORBIT 36 IS41.7/28.6(36x36)
ブラック直径(inch)ステアラー:1.1/8
オービットヘッドライト HURKINSオービットヘッドライトHURKINS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。
セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100
サーモシェーカー MATRIX IKAサーモシェーカー MATRIXIKA
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
Orbit トップケース 54 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Orbit トップケース 54HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
58,980税込64,878
1個
36日以内出荷
Document bag for Orbit topcase HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Document bag for Orbit topcaseHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
8,698税込9,568
1個
36日以内出荷
カーペット Orbit (オービット) トップケース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)カーペット Orbit (オービット) トップケースHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
バックレスト Orbit (オービット) トップケース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)バックレスト Orbit (オービット) トップケースHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
レーリング Orbit (オービット) トップケース 54 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)レーリング Orbit (オービット) トップケース 54HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
サーモシェーカー IKAサーモシェーカーIKA
409,800税込450,780
1台
6日以内出荷
仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
Holding claw incl. Spring for Orbit Topcase 54 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Holding claw incl. Spring for Orbit Topcase 54HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
6,898税込7,588
1個
36日以内出荷
サーモシェーカーMatrix IKAサーモシェーカーMatrixIKA
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
許容周囲温度(℃)5~40タイマー許容湿度(%)80最大負荷能力(kg)0.3
Orbit サイドケース C-Bow シーボウ ワンサイド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Orbit サイドケース C-Bow シーボウ ワンサイドHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
プラスチックユニバーサル アダプタープレート Orbit (オービット) トップケース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)プラスチックユニバーサル アダプタープレート Orbit (オービット) トップケースHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
サーモシェーカーMatrix IKAサーモシェーカーMatrixIKA
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80
Holding claw cover incl. Lock washer for Orbit Topcase 54 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Holding claw cover incl. Lock washer for Orbit Topcase 54HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
Hepco and Becker / インナーバッグ Orbit (オービット) サイドケース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Hepco and Becker / インナーバッグ Orbit (オービット) サイドケースHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Hepco and Becker / Orbit サイドケース セット C-Bow シーボウキャリア用, 22L HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Hepco and Becker / Orbit サイドケース セット C-Bow シーボウキャリア用, 22LHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
109,800税込120,780
1個
36日以内出荷
インナーバッグ Junior ジュニア TC 55 / Journey TC 42+50+52 / Journey サイドボックス / Orbit TC HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)インナーバッグ Junior ジュニア TC 55 / Journey TC 42+50+52 / Journey サイドボックス / Orbit TCHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
ヒンジピン H&B サイドケース / トップケース Journey 30/40/42/50/52/Orbit トップケース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)ヒンジピン H&B サイドケース / トップケース Journey 30/40/42/50/52/Orbit トップケースHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
5,398税込5,938
1個
36日以内出荷
ホースバンド orbit特集