カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • ネジ式(4)
  • 農業機械(3)
    • 丸山製作所補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 制御機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ORBIT」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)304ステンレスホースクリップORBIT(オービット)(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から33日以内出荷
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
スチールホースクリップ ORBIT(オービット)スチールホースクリップORBIT(オービット)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から33日以内出荷
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
ORBIT ホースクリップ SUS アソーORBIT ホースクリップ SUSアソー
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ORBIT ホースクリップ SS アソーORBIT ホースクリップ SSアソー
409税込450
1個
4日以内出荷
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 8mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 8mm alloy 1-1/8FSA
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT Xtreme Pro 1.5R 7.4mm 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT Xtreme Pro 1.5R 7.4mm 1.5FSA
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。フォークカップ FSA HS ORBIT Xtreme Pro 1.5R。7.4mm。アルミニウム。サイズ: 1.5
ブラック
クラウンレースOrbit FSAクラウンレースOrbitFSA
999税込1,099
1個
12日以内出荷
Orbit ZS ヘッドセット FSAOrbit ZS ヘッドセットFSA
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.17 36°x45°1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.17 36°x45°1-1/8FSA
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ITA 12.3mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ITA 12.3mm alloy 1-1/8FSA
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1/8インチコラム用ゼロスタック(セミインテグレート) ヘッドセット。1-1 / 8" ヘッドチューブに1-1/8"~1.5"テーパーフォークを組み込む際に使用。50mm ヘッドチューブ(外径)のフレームにテーパードフォークを装着可能。上側:36°/ 45° ACB(シールドベアリング)。下側:65°/ 45°ACB(シールドベアリング)。アルミクラウンレース
仕様トップキャップハイト:12.3材質アルミニュートラル質量(g)129タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:internal
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 15mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 15mm alloy 1-1/8FSA
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit 7.8mm alloy 1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit 7.8mm alloy 1-1/8 1.5FSA
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Z 8mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Z 8mm alloy 1-1/8FSA
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カップ付きインターナルヘッドセット。
仕様トップキャップハイト:8材質アルミニュートラル質量(g)88.6タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:Internal
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Equipe 7.5mm alloy1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Equipe 7.5mm alloy1-1/8FSA
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチ規格のフレーム用Orbit Equipeは、耐久性を最大限にするために丈夫なスチール製の下ワンを採用しています。 。トップカップはアルミトップカバー、上ワンはアルミ製で重量を抑えています。 メンテナンスが簡単で、交換が容易な上下、2つのシールドベアリングが使用しされてます。1-1 / 8インチ、36度/ 36度シールドベアリング(黒シール)。アルミトップカバー。アルミ製上部カップとスティール製下部カップを採用
仕様トップキャップハイト:7.6材質アルミニュートラル質量(g)105タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:threadless
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5FSA
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
Orbit C-40B ヘッドセット FSAOrbit C-40B ヘッドセットFSA
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ACB15mm alloy 1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit ACB15mm alloy 1-1/8 1.5FSA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5FSA
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1/8~1.5インチ テーパーフォーク用 カーボントップカバー付属のインテグレーテッドヘッドセット
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.16 36°x45°1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.16 36°x45°1-1/8FSA
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8コラム対応インテグラルヘッドパーツ。アルミトップカバーが付属してます。45mm ODヘッドチューブ用。1-1/8" ステアラーコラム。合金のトップカバ。アンギュラコンタクトベアリング(ブラックシール)
仕様トップキャップハイト:15材質アルミニュートラル質量(g)70.6タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:integrated
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8FSA
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。 オービット 36 一体型ヘッドセット H2060A。 9.4/10.7mm ブラック ORBIT 36 IS41.7/28.6(36x36)
ブラック直径(inch)ステアラー:1.1/8
オービットヘッドライト HURKINSオービットヘッドライトHURKINS(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。
セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100
サーモシェーカー MATRIX IKAサーモシェーカー MATRIXIKA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
左手用インターフェース ブレインマジック左手用インターフェースブレインマジック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
Orbital2(オービタルツー)は、プロのクリエイターの為のハイエンド左手デバイスです。 作業の効率化や腱鞘炎になりにくい構造設計などクリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発されました。 圧倒的な機能登録数のみならず、コンパクトな筐体は操作時の動作を最小限に抑制する目的で設計されており、「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作をより簡単に実現することができます。 左手デバイスとして世界最小クラスでありながら登録できる機能数はクリエイター向け左手デバイスにおいて世界最高数を実現しました。【特許技術を活用した複数の独自機構を搭載】 8つものパラメーター調整をシームレスに操作することができるだけでなく、画面にオーバーレイする独自のUIメニューを搭載することで、クリエイティブシーンにおけるスイッチ入力がより快適になります。
付属品C to Aケーブルスイッチ16スイッチ(オーバーレイメニュー使用で250スイッチover)機能ジョイスティック機能、プロファイル切り替え機能、マクロ機能、オーバーレイメニュー、キーローテーション入力、フィードバック振動端子USB Type-COSWindows10 64bit / Windows11 64bit / macOS 11.1以降 Big Sur / macOS 12.0 Monterey / macOS 13.0 Ventura / macOS 14.0 Sonoma / macOS 15.0 Sequoia※製品利用に必要なシステム構成はBRAIN MAGIC公式ページをご確認ください。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
インジケータライト Orbitec Orbitecインジケータライト OrbitecOrbitec
379税込417
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
63,980税込70,378
1台ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
ペダル Orbiter (オービター) 三ヶ島製作所ペダル Orbiter (オービター)三ヶ島製作所
17,980税込19,778
1ペア
4日以内出荷
おすすめ用途:ツーリング・オフロード・輪行。同等サイズのMKSペダルの中で最も軽い344g(ペア)を実現。軽量化と強度のベストバランスを追求しました。極限まで薄く設計された最小5.6~最大11.8mmのスタックハイトにより、ダイレクトなペダリングフィールと路面クリアランスを確保。・あえて「回りすぎない」回転フィールに調整。不意の回転を抑えることで、オフロード走行時の迅速なペダルキャッチを助けます。余分な隙間や凹凸を削ぎ落としたデザインにより、泥や汚れが溜まりにくく、過酷なコース状況でも性能を維持します。シャフトとピンには、表面硬度と防錆性に優れるクロムメッキを採用。スパイクピンやベアリング、シャフト等の全てのパーツが補修可能で、リフレッシュして長く愛用いただけます。
用途サイズ: W101.8mm × L104mm(有効踏み面W101.8mm × L100mm)。重量: 344g (pair)。ボディ:アルミ合金。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着:不可。リフレクター 取付不可
C-Bowサイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-BowサイドキャリアHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム
トップケース オービット 54 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケース オービット 54HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
付属品キー1個 / オービット専用取付プラスチックベース幅(mm)610質量(kg)4.6ブラック高さ(mm)450タイプORBIT オービット容量(L)54積載荷重(kg)5内容1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×610×340加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。素材ポリプロピレン
サイドケース オービット C-Bowサイドキャリア用 左右セット HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドケース オービット C-Bowサイドキャリア用 左右セットHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
付属品キー2個幅(mm)420質量(kg)片側 2.4ブラックサイズH:420xW:300xD:200(mm)高さ(mm)300タイプORBIT オービット容量(L)片側 15積載荷重(kg)片側 3.0内容2個加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。素材強化プラスチック
サイドケース オービット C-Bowサイドキャリア用 片側のみ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドケース オービット C-Bowサイドキャリア用 片側のみHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
付属品キー1個幅(mm)420質量(kg)2.4ブラック高さ(mm)300タイプORBIT オービット容量(L)15積載荷重(kg)3内容1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×300×200加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。素材強化プラスチック
トップケースキャリア リアラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア リアラックHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール最大耐荷重(kg)5
C-Bowサイドキャリア 左側のみ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-Bowサイドキャリア 左側のみHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
特記Cの字形状のアダプタにバッグや小型ケースを固定可能な軽量サイドキャリア。バッグを差し込むことで取付け、またキーロック付きで確実な固定が可能です。バッグを取り外した際も小型のC-Bowサイドキャリアは、車体のスタイルを崩さずスタイリッシュです。このサイドキャリアに装着可能なケース、バッグはC-Bow対応の専用ケース、バッグのみとなります。ブラックタイプC-Bow加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム主な適合車種インディアン[INDIAN]FTR120019-25最大耐荷重(kg)片側5Kg(Orbitサイドケース使用時は片側3Kg)
トップケースキャリア リアラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア リアラックHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ブラックタイプトップケースキャリア積載荷重(kg)5加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール最大耐荷重(kg)5
C-Bowサイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-BowサイドキャリアHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
特記Cの字形状のアダプタにバッグや小型ケースを固定可能な軽量サイドキャリア。バッグを差し込むことで取付け、またキーロック付きで確実な固定が可能です。バッグを取り外した際も小型のC-Bowサイドキャリアは、車体のスタイルを崩さずスタイリッシュです。このサイドキャリアに装着可能なケース、バッグはC-Bow対応の専用ケース、バッグのみとなります。ブラックタイプC-Bow加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin20-23 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT20-23最大耐荷重(kg)片側5kg ※Orbitサイドケース使用時は片側3
C-Bowサイドキャリア 左側 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-Bowサイドキャリア 左側HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
特記Cの字形状のアダプタにバッグや小型ケースを固定可能な軽量サイドキャリア。バッグを差し込むことで取付け、またキーロック付きで確実な固定が可能です。バッグを取り外した際も小型のC-Bowサイドキャリアは、車体のスタイルを崩さずスタイリッシュです。このサイドキャリアに装着可能なケース、バッグはC-Bow対応の専用ケース、バッグのみとなります。ブラックタイプC-Bow加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-23 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25最大耐荷重(kg)片側5kg ※Orbitサイドケース使用時は片側3
C-Bowサイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-BowサイドキャリアHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
特記Cの字形状のアダプタにバッグや小型ケースを固定可能な軽量サイドキャリア。バッグを差し込むことで取付け、またキーロック付きで確実な固定が可能です。バッグを取り外した際も小型のC-Bowサイドキャリアは、車体のスタイルを崩さずスタイリッシュです。このサイドキャリアに装着可能なケース、バッグはC-Bow対応の専用ケース、バッグのみとなります。仕様積載制限:片側5kg以下ブラックタイプC-Bow型番630998 00 01加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム主な適合車種ホンダ[HONDA]REBEL250 [2BK-MC49]17-23 , ホンダ[HONDA]REBEL500 [2BL-PC60]17-23最大耐荷重(kg)片側5kg ※Orbitサイドケース使用時は片側3
C-Bowサイドキャリア 左側のみ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-Bowサイドキャリア 左側のみHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
特記Cの字形状のアダプタにバッグや小型ケースを固定可能な軽量サイドキャリア。バッグを差し込むことで取付け、またキーロック付きで確実な固定が可能です。バッグを取り外した際も小型のC-Bowサイドキャリアは、車体のスタイルを崩さずスタイリッシュです。このサイドキャリアに装着可能なケース、バッグはC-Bow対応の専用ケース、バッグのみとなります。ブラック加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム最大耐荷重(kg)片側5kg ※Orbitサイドケース使用時は片側3
C-Bowサイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-BowサイドキャリアHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ホースバンド orbit特集