安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用
付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ
トラスコ品番819-9945
材質合成ゴム
質量(kg)2.1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
質量(kg)2.1
長さ(m)2
圧力70MPa
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)16.5
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43
トラスコ品番467-6939
種別手動油圧ポンプ
概略質量(kg)15.5
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
タンク油量(mL)2100
吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(kg)47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用
仕様スプリング戻し型
付属品VCカプラ
トラスコ品番819-9883
材質鉄
質量(kg)0.7
ねじインチねじ
受圧面積(cm2)6.42
ヘッド径(Φmm)25
最低高さ(mm)46
必要油量(mL)10
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)3/8
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。
ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
仕様サブプレート
ねじの種類Rc
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。)
最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス
電圧(V)AC200
ソレノイド数両ソレノイド
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。
トラスコ品番360-8045
材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)174
形状ゴーグル型
幅(mm)178
高さ(mm)66
レンズ色クリア
機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇
コーティングVF-P(防曇)
材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
レンズ厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS T8147
通気孔なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード