カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(75)
    • エアコンオイル/添加剤(50)
    • カーエアコン用コンプレッサーオイル(10)
    • カーエアコン用冷媒(6)
  • 自動車純正部品(52)
    • トヨタ純正品番先頭08(2)
  • パソコン/周辺機器(180)
    • スイッチングハブ(1)
  • バイク純正部品(34,725)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(273)
  • 制御機器(192)
  • 自転車部品(175)
  • 学童・教育用品(87)
  • バイク部品(80)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 電気材料(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 作業工具(36)
  • 家電(28)
  • オフィス家具(27)
  • 測定用品(27)
  • カー用品(25)
  • 空調・電設資材(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • トラック純正部品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 清掃用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 住設機器(6)
  • 安全保護具(6)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PAG」の検索結果

関連キーワード
36,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンオイル(PAG) FALCONエアコンオイル(PAG)FALCON(48件のレビュー)
549税込604
1缶
当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)危険物の性状非水溶性
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲンR134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイルデンゲン
7,998税込8,798
1本(250mL)
当日出荷
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(250mL)ほか
当日出荷
ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油) 粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。 HFC134a冷媒との相溶性に優れています。 潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。 ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。
成分合成油(PAG)、その他添加剤等使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)1.02(15℃)外観淡黄色液体危険等級対応冷媒種別HFC134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲンコンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様デンゲン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(250mL)
当日出荷
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
(PAG2-)ウォーター ホース MAZDA(マツダ)(PAG2-)ウォーター ホースMAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
エアコンオイル モノタロウエアコンオイルモノタロウ(490件のレビュー)
419税込461
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(185件のレビュー)
749税込824
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル SUNOCOコンプレッサーオイルSUNOCO
3,998税込4,398
1本(250mL)
当日出荷
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】リークラボ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(250cc×4缶)
7日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)リークラボ・ジャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
冷凍機油(適合車): PAG対応冷媒種別: R1234yf、R-134aコンプレッサー: 従来ベルト駆動成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1234yf用 PAGエアコンオイル FALCON1234yf用 PAGエアコンオイルFALCON(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(30mL)
当日出荷
R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。PAG専用オイル。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
R134a・PAG用エアコンオイル リークラボ・ジャパンR134a・PAG用エアコンオイルリークラボ・ジャパン
689税込758
1本
4日以内出荷
商品特徴オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
ダイチャージYF-PAG MOBILYダイチャージYF-PAGMOBILY
34,980税込38,478
1箱(30g×12本)
翌々日出荷
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。回収再生機にワンタッチで装着可能。
用途車のエアコンに。質量(g)30対応対応冷媒ガス:R1234yf適合車対応冷凍機油:PAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状水溶性
PAGオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲンマニホールド用ゲージ PAG用デンゲン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチリークエックスファイブ PAG R134A用アールウィズエイチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め効果2:蛍光剤により漏れ探知効果3:潤滑性の向上効果4:カーエアコンの予防保全効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL関連資料(4.89MB)危険物の性状非水溶性
スノコ AC EFFECTER(PAG) 日本サン石油スノコ AC EFFECTER(PAG)日本サン石油(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(30mL×10缶)
3日以内出荷
SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。
用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a適合ガスR134A成分ポリアルキレングリコール容量(mL)30タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PAG ACR/C CASE ホンダPAG ACR/C CASEホンダ
669税込736
1個
5日以内出荷
エアコンオイル            ハーフ&ハーフyf               PAG ZACエアコンオイル ハーフ&ハーフyf PAGZAC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
R1234yf専用のエアコンオイル。これまでの過注入によるトラブルを防止し、冷却効果を発揮。スムーズな潤滑を促進し、各メーカーのリサイクラーにも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
エアコンオイル PAG専用 R134a用/30cc エスコエアコンオイル PAG専用 R134a用/30ccエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒【適合】R134aアズワン品番64-7818-97危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物
R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用デンゲン
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用)エスコ
5,670税込6,237
1本(1本)
翌々日出荷
PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤アールウィズエイチ
28,762税込31,638
1本(500mL)
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤アールウィズエイチ
15,600税込17,160
1本(250mL)
5日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤250ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤 アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤アールウィズエイチ
6,998税込7,698
1本(100mL)
5日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホースワザアリツールズ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・PAG用
カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
18,980税込20,878
1本(1L)
5日以内出荷
品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充にまた添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
8,898税込9,788
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】容量(mL)250mlタイプ蛍光剤なし引火点(℃)180(COC)密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)外観無色透明液体流動点(℃)<-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホースワザアリツールズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R134a・PAG用
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(50g)
6日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチカーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ
21,645税込23,810
1本(1L)
5日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
(08885)COMPRESSOR OIL トヨタ(08885)COMPRESSOR OILトヨタ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶 ヤシマ化学YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶ヤシマ化学
9,800税込10,780
1セット(30g×2本)
5日以内出荷
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイル仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g区分可燃性有り引火点(℃)【オイル】180(COC)密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.96~1.01危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...