カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)

「PF-52」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAYフローリング ピタフィー 東リLAYフローリング ピタフィー東リ
11,980税込13,178
1箱(24枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
チヨウガタフクロナット PF1/4 BIGM(丸山製作所)チヨウガタフクロナット PF1/4BIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格PF1/4関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.78MB)図解NoMK035D-1 ポンプ部品_No.13、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.73、MS035D 動力噴霧機部品_No.14、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SD030SP ポンプ部品_No.16、GS25EM ポンプ クランクケース部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.52、MS035T 動力噴霧機部品_No.14、MS035K 動力噴霧機部品_No.14、MRS30-130 薬剤配管部品_No.73、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MS035T-1 ポンプ部品_No.13、MK035T-1 ポンプ部品_No.13、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、GS23E 動力噴霧機部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.64、MK030SP ポンプ部品_No.16、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45など
エルボPF1/4 BIGM(丸山製作所)エルボPF1/4BIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.85MB)図解NoMK052 付属品,希望付属品部品_No.30、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.30、SD052 付属品,希望付属品部品 エルボPF1/4_No.30、MS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.13、MS052 付属品,希望付属品部品_No.30
イケイカナグPF1/4メスXPF3/8オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF1/4メスXPF3/8オスBIGM(丸山製作所)
829税込912
1個
7日以内出荷
規格PF1/4XPF3/8関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB)図解NoBSM-1070SLT オプション5 (延長ノズル 1.2M)部品_No.52、BSM-1270SLT オプション5 延長ノズル1.2M部品_No.52、BSM-1270SLT オプション4 延長ノズル1.8M部品_No.52、BSM-1670SLT オプション5 延長ノズル 1.2M部品_No.52、BSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.52、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF1/4メスXPF3/8オス_No.28、BSA-651 951シリーズ オプション4 後方除草ノズル部品_No.29、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.52
吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー 東リ吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー東リ
11,980税込13,178
1箱(24枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm)150×900(四面R面取)タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScoreケース質量(kg)7.5関連資料※カタログ(1.26MB)全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
LDL-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
2,353税込2,588
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(偏光板)CCS(シーシーエス)
11,412税込12,553
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)
92,706税込101,977
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学
849税込934
1本
翌々日出荷から120日以内出荷
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(95本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
579税込637
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業)レーザー焼入CPラックKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス, 0.8mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス, 0.8mmHIROSE(ヒロセ電機)
189税込208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
75mmキャスター(固定金具付) エスコ75mmキャスター(固定金具付)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90耐荷重(kg)65A×B(mm)70×47
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2A TDKTDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2ATDK
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 17V制限電圧 = 52Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.05J最大サージ電流 = 2A静電容量 = 15pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パネルフィクスバー 片ナット TRUSCOパネルフィクスバー 片ナットTRUSCO
449税込494
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー)仙台銘板
9,598税込10,558
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用イエロー寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ)仙台銘板(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用オレンジ寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジ形オキフレックス 沖電線ブリッジ形オキフレックス沖電線
7,698税込8,468
1巻(61m×1本)
当日出荷から11日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
レバーラッチ(グレー)難燃タイプ ACE(エース)レバーラッチ(グレー)難燃タイプACE(エース)
639税込703
1個
3日以内出荷
この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
OPF522 OPTEKOPF522OPTEK
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバーISOFLEX NBU 15NOKクリューバー
19,980税込21,978
1本(370g)
当日出荷から8日以内出荷
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ちょう度2商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
超硬マックスドリルミディアム WIDIN超硬マックスドリルミディアムWIDIN
5,890税込6,479
1本
3日以内出荷
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
4,590税込5,049
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
ラックギヤ KANA(片山チエン)ラックギヤKANA(片山チエン)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラックギヤ
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
309税込340
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)サンコーテクノ(1件のレビュー)
559税込615
1パック(6個)
翌日出荷
材質SUS410
PF524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF524三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,482税込1,630
1個
翌日出荷
部品やボードの取付けに
仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ28×20×10
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PFomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
519税込571特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150NSUZUKID(スズキッド)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド)100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30入力電圧(V)AC100入力電流(A)15~30入力電力(KVA)1.5~3定格二次電流(A)90絶縁階級H種寸法(mm)W275×H380×L480仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101トラスコ品番818-5961セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2質量(kg)20.0タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用周波数(Hz)50/60兼用電源(単相/V)100消費電力(kW)2.5溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)