究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)12
仕様車検対応
セット内容ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)1.7
色温度(K)6000
1パック(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
時代は点発光から面発光へ
車両との一体感を考慮した外観デザイン
国内の保安基準に適合した明るさ
タイプFLAT LES for DRL
仕様車検対応
消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1)
明るさ国内100cd/海外モード400cd
1セット
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48
電圧(V)DC24
消費電力(W)7.6
電球の種類LED
電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合12V国産車専用
消費電流(A)0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15
ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)+295、-145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)18(9×2)
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)181.7
色アイスブルー
高さ(mm)22.5
奥行(mm)40
消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)485~490
色温度(K)アイスブルー
LED色アイスブルー
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合12V専用
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)Φ40×30
消費電流(mA)約240
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)105×8×6
電圧(V)DC12~DC36
長さ(cm)(配線)約80
防塵防水性能IP67
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25
電球の種類LED
LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
奥行(mm)44.35
消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8
寸法(Φmm)95
定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2
色温度(K)6500
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
電圧(V)12
消費電力(W)9.4
適合品番MLR11、MLR9、MLR10
保護等級(異物・水)IPX7クリア
準拠規格SAE
色温度(K)Driving/6000
耐振性10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)0.7
消費電力(W)10
バルブ汎用
照射角度(°)30
関連キーワード