超高速処理- 基本命令は、70nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
使用CPU16ビットOSプロセッサ、16ビット実行プロセッサ
1POU内の最大プログラム容量4096ステップ
1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
メモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:アプリケーションプログラム、システム定義、ZIPファイル、データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池 ・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃)・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ -・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをユーザROMカードにて保存可能
消費電流(mA)内部(DC24V):85以下
質量(g)約170
命令実行時間シーケンス命令:70ns/命令~・応用命令:140ns/命令~
タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
テンポラリ領域4096ワード
データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
種別CD-ROM
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H)
大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~
タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視
消費電流(mA)内部(DC24V):200以下
プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)
入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ
1POU内の最大プログラム容量8192ステップ
テンポラリ領域8192ワード
1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
表示(状態)LED表示
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
外部接続端子台
出力形式マルチレンジ出力
超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約200
機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月
消費電流(mA)内部(DC24V):200以下
メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード
使用CPU32ビットRISCプロセッサ
メモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能
1POU内の最大プログラム容量16384ステップ
1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~
タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POU
データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)
入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
プログラムメモリ容量49152ステップ
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
絶縁方式トランスによる絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
漏れ電流(mA)0.25以下
種類リチウム電池
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。
3種類の通信モードをサポートしています。
汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信)
固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)
ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約140
電源3相 200V
消費電流(mA)内部(DC24V):140以下
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替
通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信
伝送速度(Mbps)10/100
プロトコルTCP/IP、UDP/IP
特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
最大接続台数(ローダ大同時)8台
接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨
最大送信ワード1017ワード
最大同時通信可能ノード数16局(ポート)
メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u
伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
質量(g)約220
消費電流(mA)内部(DC24V):200以下
1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)
入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/O リンク上:リモートマスタによる定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
占有スロット数1
診断機能自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視
機密保持機能パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限
ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
消費電力(mA)(最大)70以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム
レイアウト、自由自在
現場への、優れた対応力
信頼に応える、基本性能
制御点数の多点化を実現
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現
既存システムをそのまま省配線化
市販のケーブルやコネクタも使用可能
全機種CEマーキング(EMC指令)に適合
すぐれた耐ノイズ性能
メンテナンス性向上
簡単・確実接続
電源供給方法が選択可能
通信ケーブルの途中で着脱が可能
時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械
規格UL 、CE
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム
レイアウト、自由自在
現場への、優れた対応力
信頼に応える、基本性能
制御点数の多点化を実現
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現
既存システムをそのまま省配線化
市販のケーブルやコネクタも使用可能
全機種CEマーキング(EMC指令)に適合
すぐれた耐ノイズ性能
メンテナンス性向上
簡単・確実接続
電源供給方法が選択可能
通信ケーブルの途中で着脱が可能
時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械
規格UL 、CE
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC12~24
絶縁方式フォトカプラ絶縁
表示(状態)LED表示
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数1スロット
伝送手順無手順
CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)
プロセッサ間のデータ交換
サイクリックデータ通信、メッセージ通信
FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート
SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート
電源3相 200V
仕様I/O、位置決めモジュールコネクタ(はんだタイプ)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
¥849
税込¥934
14日以内出荷
1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台)
LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。
通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。
LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。
伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。
ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
プロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信
伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト)
特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで
接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63
LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易に他 LONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。
最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。
1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約220
電源3相 200V
制御(LSI)TMPN3120(アプリプログラムはSPH上で動作)
準拠規格LONTALK(EIA-709.1)、LONMARK
消費電流(mA)内部(DC24V):140以下
メモリー(領域サイズ)任意サイズ×4ブロック 合計8Kワード以下(NV、CPに使用)
特性LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易にほかのLONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。・最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。・1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。
最大接続台数最大2台/コンフィグレーション(2つのLONWORKSネットワークに接続して使用可能)
トランシーバFTT-10A
I/O領域サイズ128ワード NV、CPに使用
NV+CP合計データサイズ8Kワード+128ワード
ドメインテーブルエントリ数2固定
伝送距離(m)2200(バス接続)・500(フリートポロジー接続)
アドレスエントリ数15固定(Nvo変数バインド先ノード数)
接続ノード数64台(同一セグメント)
NV数最大300(定義内容により増減)
CP数最大200(定義内容により増減)
伝送速度(Kbps)78
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
仕様SXバス用折り返しプラグ
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量(g)約190
消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)
制御機能1種類(パルス発生モード)
占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)
制御軸数4軸
位置制御オープンループ制御
加減速特性台形加減速、S字加減速
最大位置データ232-1パルス/1回の指令
パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)
手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)
帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)
組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
1個
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
質量(g)約180
消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)
制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転
占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)
制御軸数2軸
位置制御オープンループ制御
加減速特性台形加減速、S字加減速
最大位置データ232-1パルス/1回の指令
パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)
手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)
帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)
組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
1個
¥108,800
税込¥119,680
46日以内出荷
トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。
最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約200
電源3相 200V
定格電圧(V)DC12~24
表示LED
出力点数32点
消費電流(mA)内部(DC24V):50以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2
コモン接続(点)32×1
外部接続コネクタ
出力形式トランジスタ出力シンク
出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下
サージキラーツェナーダイオード
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途接点ユニットを使用しない部分に組込みます。
適合機種AH225形、AG22/23形、AG225形、AH164/AH165/AH165-2形
1個
¥13
税込¥14
6日以内出荷
仕様SXバスT分岐接続用ユニット
付属品SXバス折り返しプラグ 1個
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数1スロット
1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)
トークンパッシング方式によるN:N通信
プロセッサ間のデータ交換
ブロードキャスト通信、メッセージ通信
上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。
P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
消費電流(mA)内部(DC24V):160以下
ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)
伝送速度(Mbps)5
伝送方法半二重シリアル通信方式
データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信
データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
非常停止押ボタンAR30V1Rシリーズのボタン部のみです
適合機種AR30V1R形
外形寸法(mm)Φ65×22
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様DINレール取付用固定金具
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ