カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(12)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「QL100」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
HSK-T アダプター ビビり抑制 A3001-HSK-T ワルターHSK-T アダプター ビビり抑制 A3001-HSK-Tワルター
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒シャンクアダプター ビビり抑制 ワルター円筒シャンクアダプター ビビり抑制ワルター
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
QuadFit Large 中間アダプター ワルターQuadFit Large 中間アダプターワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QuadFit Large 中間アダプター ワルターQuadFit Large 中間アダプターワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止ベルト_台車用 サンワサプライ落下防止ベルト_台車用サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310
PVCラバーフレキカップリング エルボ 築地製作所PVCラバーフレキカップリング エルボ築地製作所
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷
塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ築地製作所
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
モバイルプリンターホルダー(M)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール ラムマウントモバイルプリンターホルダー(M)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボールラムマウント
18,980税込20,878
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:1106g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 MW-100 MW-120 MW-140 MW-260 【Zebra/ゼブラ】 QL 220 QL 320 QL 420 Plus RP4T Printronix M4L
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラックサンワサプライ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラックサンワサプライ
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイトサンワサプライ
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライデスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクポイントドリル PEYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
木製 試験管立て SiTATEキューブ リカシツ木製 試験管立て SiTATEキューブリカシツ
999税込1,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質
プリンター用紙 写真用紙 光沢 高グレード 厚手 写真プリント用紙 コピー用紙 エレコムプリンター用紙 写真用紙 光沢 高グレード 厚手 写真プリント用紙 コピー用紙エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
高画質、高精細、輝きを伝える最高峰の写真用光沢紙です。高品質な日本の紙を採用、趣味の写真や撮影会で撮った写真印刷におすすめの高グレード紙です。
ホワイト用紙写真用紙坪量(g/m2)186
リビングライコン 逆位相高機能5回路 Panasonic(パナソニック)リビングライコン 逆位相高機能5回路Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120適合負荷LED回路数5回路負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5ARoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)15入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダSMC
56,980税込62,678
1個
16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-CQ-L32_100 - フート 25A-対応 SMC25A-CQ-L32_100 - フート 25A-対応SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
汎用キャリーケース 東日製作所汎用キャリーケース東日製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合【収納可能トルクレンチ】QL140N以下(H170XW500XD100)RoHS指令(10物質対応)対応
クィックレベルバー 岩田製作所クィックレベルバー岩田製作所
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷
アルミバイス用クイックレバー パオックアルミバイス用クイックレバーパオック(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
プリンタスタンド サンワサプライプリンタスタンドサンワサプライ
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 高さはH700とH720の2段階で設定が可能です。 中棚はカーリッジや用紙サイズに合わせてP100mmで3段階の設定が可能です。 スチール製で丈夫な作りです。 アジャスターが付属します。 オプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付け可能です。
付属品アジャスター材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装間口(mm)400使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400六角レンチ(mm)4組立人数2
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL100TF SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL100TFSMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL100 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL100SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL100 SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL100SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40