カテゴリ
- 切削工具(12)
- 作業工具(10)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- ワルター(4)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- KITO(キトー)(1)
- ショーボンド(1)
- パオック(1)
- ラムマウント(1)
- 築地製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「QL100」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ
築地製作所¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
プリンター用紙 写真用紙 光沢 高グレード 厚手 写真プリント用紙 コピー用紙
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷高画質、高精細、輝きを伝える最高峰の写真用光沢紙です。高品質な日本の紙を採用、趣味の写真や撮影会で撮った写真印刷におすすめの高グレード紙です。色ホワイト用紙写真用紙坪量(g/m2)186
リビングライコン逆位相用ブースタ1回路
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷寸法(mm)254×120×15取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合適合負荷LED負荷容量最大4A/回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
【校正】トルクレンチ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
ラチェット修理キット
東日製作所¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から3日以内出荷トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キットセット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
落下防止ベルト_台車用
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310
アルミバイス用クイックレバー
パオック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
プリンタスタンド
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781枚翌々日出荷小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 高さはH700とH720の2段階で設定が可能です。 中棚はカーリッジや用紙サイズに合わせてP100mmで3段階の設定が可能です。 スチール製で丈夫な作りです。 アジャスターが付属します。 オプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付け可能です。付属品アジャスター材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装間口(mm)400使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400六角レンチ(mm)4組立人数2
リビングライコン 逆位相高機能5回路
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷から62日以内出荷調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120適合負荷LED回路数5回路負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5ARoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)15入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
ロングシャンクポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本4日以内出荷位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルプリンターホルダー(M)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1106g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 MW-100 MW-120 MW-140 MW-260 【Zebra/ゼブラ】 QL 220 QL 320 QL 420 Plus RP4T Printronix M4L材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボール