カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 作業工具(14)
- 切削工具(12)
- オフィス家具(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(44)
- 東日製作所(11)
- サンワサプライ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- ワルター(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 築地製作所(2)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- KITO(キトー)(1)
- ショーボンド(1)
- パオック(1)
- ラムマウント(1)
- リカシツ(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「QL100」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ
築地製作所¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
プリンター用紙 写真用紙 光沢 高グレード 厚手 写真プリント用紙 コピー用紙
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷高画質、高精細、輝きを伝える最高峰の写真用光沢紙です。高品質な日本の紙を採用、趣味の写真や撮影会で撮った写真印刷におすすめの高グレード紙です。色ホワイト用紙写真用紙坪量(g/m2)186
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~)
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
リビングライコン逆位相用ブースタ1回路
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷寸法(mm)254×120×15取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合適合負荷LED負荷容量最大4A/回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
トルクレンチスタンダード
東日製作所¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。仕様ISO6789種類プレセット形/プリロック形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
ガイド付薄形シリンダ MGQL1
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ロック付薄形シリンダ (CLQ-~)
SMC¥7,698税込¥8,4681セット(2個)9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ (MGQL100-~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL1
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100TF)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロック付薄形シリンダ CLQL1
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付薄形シリンダ (CLQL~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQL10
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQL100)
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQL100TN
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQL~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷から23日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド