カテゴリ

  • バイク純正部品(101)
  • オフィス家具(77)
  • 制御機器(47)
  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(35)
  • バイク部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「R1216」の検索結果

関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI LG手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDILG
959,800税込1,055,780
1台
7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)HDR10に対応フェイルオーバー機能12G-SDIをサポートPIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / HDMI ケーブル:○ / 電源コード:○質量(kg)(スタンド非装着時)13.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性(IK06):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子12G-SDI:○(BNC入出力×1、BNC入出力×4) / 3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
Drag Specialties HANDLEBAR 1"APE 12"CH TBW | 0601-1216 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HANDLEBAR 1"APE 12"CH TBW | 0601-1216DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HANDLEBAR 1 APE 16 FB TBW | 0601-4212 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HANDLEBAR 1 APE 16 FB TBW | 0601-4212DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
ジュート&キャンバスポケットトート(L) MARKLESS STYLEジュート&キャンバスポケットトート(L)MARKLESS STYLE
3,998税込4,398
1セット(5個)
6日以内出荷
今やオールシーズン使われるほど大人気のジュートシリーズに、キャンバス素材と組み合わせた「ジュート&キャンバス」シリーズが登場いたしました。スマホ・カギ・定期など小物を仕分けるのに便利なポケットがついて、従来の商品より機能性・デザイン性もアップ。S・M・Lサイズのバリエーションがあり、LサイズはA4書類と一緒にカーデガンなど衣類を入れても余裕な容量です。
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約20×560
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)
679税込747
1シート(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
DL340 G12 16EDSFF x4 R1S DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 16EDSFF x4 R1S DA Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
吹流し 仙台銘板吹流し仙台銘板
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
リアスプロケット 525-42 スチール 12816-42 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-42 スチール 12816-42AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12816-42販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21
適合YZF-R1/M 15-21
リアスプロケット 525-41 スチール 12816-41 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-41 スチール 12816-41AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12816-41販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21
適合YZF-R1/M 15-21
リアスプロケット 525-40 スチール 12816-40 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-40 スチール 12816-40AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12816-40販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21
適合YZF-R1/M 15-21
リアスプロケット 525-43 スチール 12816-43 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-43 スチール 12816-43AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12816-43販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21
適合YZF-R1/M 15-21
DisplayPort 1.4ケーブル/30cm/8K60Hz 4K120Hz/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/DP モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/30cm/8K60Hz 4K120Hz/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/DP モニターケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高性能: 8K60Hz(7680x4320p)および4K120Hz(3840x2160p)、最大32.4Gbps帯域、HDR10、MST、32Chオーディオ、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)に対応したDisplayPort 1.4ケーブル(30cm)高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テスト、および120度の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、および柔軟性に優れたモールドストレインリリーフを採用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮安定した接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャー内蔵の34 AWG DPケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクターサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクターを使用用途:高解像度8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターやUHDドッキングステーションとの接続に理想的仕様:ケーブル長:1m/色:ブラック/DP 1.4 ケーブル/HBR3、4:4:4 クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2/ラッチ付き金めっきコネクター/編組シールド付きアルミマイラー箔/DP 1.2および旧バージョンと下位互換性
仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:19●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz (7680×4320)●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort(5.1chオーディオ)米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●長さ(mm)327幅(mm)20ブラック高さ(mm)12質量(g)38保存温度(℃)0~50プラグゴールドシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPortコネクタBDisplayPortケーブル径(Φmm)4.5動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)0~85
ビークプロテクション MT-BT009UJ MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクション MT-BT009UJMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BT009UJ販売備考:White with Red, Blue, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 EXPLORER [エクスプローラー] 16-21タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド/ブルー/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)タイプBeak Protection Kit
ビークプロテクション MT-BT009KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクション MT-BT009KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BT009KR販売備考:Red with White, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 EXPLORER [エクスプローラー] 16-21タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)タイプBeak Protection Kit
ビークプロテクション MT-BT009BW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクション MT-BT009BWMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BT009BW販売備考:Blue with White, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 EXPLORER [エクスプローラー] 16-21タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)タイプBeak Protection Kit
スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572MRA(ムラキリアルアドバンス)
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166572「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:縦:470mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +10mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅400mmx長さ470mm(寸法:純正長 +10mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×470(寸法:純正長 +10
スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166657 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166657MRA(ムラキリアルアドバンス)
32,980税込36,278
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166657「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。販売備考:縦:545mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +85mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン色[カラー]:スモークサイズ:幅400mmx長さ545mm(寸法:純正長 +85mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオ エクスクリーン型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×545(寸法:純正長 +85
スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166640 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166640MRA(ムラキリアルアドバンス)
32,980税込36,278
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166640「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。販売備考:縦:545mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +85mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン色[カラー]:クリアサイズ:幅400mmx長さ545mm(寸法:純正長 +85mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオ エクスクリーン型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×545(寸法:純正長 +85
スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066166565 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066166565MRA(ムラキリアルアドバンス)
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166565「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:縦:470mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +10mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅400mmx長さ470mm(寸法:純正長 +10mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×470(寸法:純正長 +10
スクリーン ツーリング スモーク 4025066166503 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066166503MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166503「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -20
スクリーン ツーリング ブラック 4025066166534 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066166534MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166534「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:ブラックサイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -20
スクリーン ツーリング クリア 4025066166497 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066166497MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166497「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -20
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B3M
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD12E1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD12E1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSD12E1適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:0.6重量[キログラム]:0.1材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-D12SO8-RTBL
適合【関連商品】品番:S-D12SO8-RTBL材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.6カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D8SO2-HRBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラーオプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R200mm 2700.05.200.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R200mm 2700.05.200.0シリーズIgus(イグス)
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R250mm 3400.150.250.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R250mm 3400.150.250.0シリーズIgus(イグス)
80,980税込89,078
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R38mm 1500.125.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R38mm 1500.125.038.0シリーズIgus(イグス)
5,898税込6,488
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R35mm 1500.015.035.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R35mm 1500.015.035.0シリーズIgus(イグス)
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
ピコカット ホルダー GHPCOR イスカルピコカット ホルダー GHPCORイスカル
50,980税込56,078
1本
翌日出荷から29日以内出荷
直角タイプの小径ソリッドバー用ホルダーです。
用途スイス型自動盤(クロススライド)用。RoHS指令(10物質対応)対応
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB38SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07BB38SAbrembo
4,898税込5,388
1個
予約販売
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB38SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【Ducati】Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、Multistrada S(19-21)、Multistrada(17-21)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18) 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】899 Panigale(14-15)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、Diavel 1260(22-23)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1200(14-21)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada V4(21-23)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Streetfighter V2(22-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport/S(20-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】F800R(15-18)、F900R(20-21)、F900XR(20-21)、R nineT(14-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250R/RS(19-21)、S1000XR(15-19)、【Triumph】Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger Explorer(16-17) 適合車種(リア):【Triumph】Rocket III GT/R(19-20)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB38RC bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07BB38RCbrembo
6,998税込7,698
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB38RC販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(フロント):【Ducati】Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、Multistrada S(19-21)、Multistrada(17-21)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】899 Panigale(14-15)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、Diavel 1260(22-23)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1200(14-21)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada V4(21-23)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Streetfighter V2(22-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport/S(20-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】F800R(15-18)、F900R(20-21)、F900XR(20-21)、R nineT(14-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250R/RS(19-21)、S1000XR(15-19)、【Triumph】Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger Explorer(16-17) 適合車種(リア):【Triumph】Rocket III GT/R(19-20)
材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB03SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07BB03SAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB03SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso 650(95-00)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、【Ducati】Scrambler Sixty Two(16-20)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650ST Strada(97-01)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、【Husqvarna】701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、TR 650 Strada / Terra(13)、【KTM】450 Rally(11-17)、450 Rally(19)、640 LC4 Adventure(05-07)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11) 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Biposto(07-08)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、PAUL SMART1000LE(05-08)、【BMW】F650GS(08-12)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F850GS Adventure(18-22)、F850GS(18-21)、HP2 Enduro(04-06)、【KTM】950 Adventure (LC8)(02-07)、990 Adventure R(10-12) 適合車種(リア):【Ducati】Biposto(07-08)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel 1260(22-23)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、Scrambler Sixty Two(16-20)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250R/RS(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、【Triumph】Rocket III Classic(07-13)、Rocket III Roadster(10-18)、Rocket III Touring(13-14)、Rocket III(04-13)、Rocket X(15-15)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Thunderbird Commander/LT/Nightstorm(14-18)、Thunderbird Storm(11-18)、Thunderbird(09-18)
セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A4 bremboセリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A4brembo
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:78B408A4販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 19-21ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-22ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200R [モンスター] 16-18ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-21ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 15-18ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S Touring [ツーリング] 15-18材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB03LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07BB03LAbrembo
5,698税込6,268
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB03LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso 650(95-00)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、【Ducati】Scrambler Sixty Two(16-20)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650ST Strada(97-01)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、【Husqvarna】701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、TR 650 Strada / Terra(13)、【KTM】450 Rally(11-17)、450 Rally(19)、640 LC4 Adventure(05-07)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11) 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Biposto(07-08)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、PAUL SMART1000LE(05-08)、【BMW】F650GS(08-12)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F850GS Adventure(18-22)、F850GS(18-21)、HP2 Enduro(04-06)、【KTM】950 Adventure (LC8)(02-07)、990 Adventure R(10-12) 適合車種(リア):【Ducati】Biposto(07-08)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel 1260(22-23)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、Scrambler Sixty Two(16-20)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250R/RS(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、【Triumph】Rocket III(04-13)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら