カテゴリ

  • 農業機械(675)
  • バイク部品(517)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
  • 制御機器(366)
  • 自動車純正部品(277)
  • メカニカル部品(232)
  • 配管・水廻り設備部材(213)
  • 油圧機器・油圧ホース(208)
  • 切削工具(152)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
  • 測定用品(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 自動車補修部品(65)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 電気材料(46)
  • バッテリー・電装(37)
  • カー用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 家電(22)
  • 作業工具(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 空調・電設資材(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バイク純正部品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 空圧工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自転車部品(7)
  • 安全用品(5)
  • 農具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-8」の検索結果

関連キーワード
4,039件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8) 堺電業2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8)堺電業
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
459税込505特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
659税込725特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(201件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(12個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
マーカーボード用イレーザー マイゾックスマーカーボード用イレーザーマイゾックス
219税込241
1個
当日出荷
本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
用途ホワイトボードのマーカー文字消し
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(246件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)ACE(エース)(1件のレビュー)
219税込241
1パック(4個)
当日出荷
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,298税込1,428
1箱(50個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
989税込1,088
1セット(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
5,698税込6,268特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪ハウジング用BR形NTN(エヌティーエヌ)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
特殊ねじ用ドライバービット エンジニア特殊ねじ用ドライバービットエンジニア(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸長(mm)24全長(mm)65質量(g)11差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8 ベストアンサーグリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8ベストアンサー(9件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。危険物の類別非危険物
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-8 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-8三木プーリ
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-R寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-020-R-8-8 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-020-R-8-8三木プーリ
2,736税込3,010
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-020寸法(mm)【L1・L2】10形式ALS-R寸法S(mm)1寸法D(mm)30寸法E(mm)10軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
軽半長靴 881 KITA(喜多)軽半長靴 881KITA(喜多)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から3日以内出荷
作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴です 裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群! 波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい! サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!
機能吸汗・速乾性ブラック足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約700(26cm)高さ(cm)31(規格26.0cm)材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
269税込296
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
1,998税込2,198特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ
2,790税込3,069
1箱(50個×2セット)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52全長(mm)23.5材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8スタッド径(Φmm)8.4
関連キーワード
...