「SC061」の検索結果
公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。
仕様使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下)
材質(本体)本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革
質量(g)5.7
外形寸法(mm)[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984
関連資料(7.49MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。
仕様使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下)
材質(本体)本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革
質量(g)5.7
外形寸法(mm)[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984
関連資料(7.49MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ベビーカーSC61の専用の幌です。
用途お子様の日よけになります。
材質(本体)布地:ポリエステル
質量(g)0.4
備考ベビーカーSC61本体は付属しません。SC61専用幌のみの販売となります。
外形寸法(mm)[開時]W456×D539×H375/[閉時]W456×D83×H411
関連資料(7.49MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
材質ポリエチレン
特性弾力性
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質SUS
表面処理無し
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
シリーズESC
端子形状スクリューレス端子台
定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
関連資料(3.12MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)220
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
種別スリット
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 250V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-61ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 60nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A汎用整流ダイオード、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-61ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク逆電流 = 500nA汎用整流ダイオード、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
1
2
3
次へ