カテゴリ

  • 制御機器(161)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • バイク部品(84)
  • オフィス家具(74)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 測定用品(59)
  • 建築金物(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 機構部品(43)
  • 切削工具(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 物流用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • カー用品(30)
  • 電気材料(29)
  • 家電(27)
  • 自転車部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(19)
  • 医療(17)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 研磨材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 安全保護具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「SCP」の検索結果

1,341件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップオン SCP-23 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-23

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-23。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • ステンレスSCP BETCO

    ステンレスSCP

    BETCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(454g)
    5日以内出荷
    水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
    用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾールRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップオン SCP-24 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-24

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-24。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • サイズチェンジパーツ4個入り SCP-4シリーズ ナカキン

    サイズチェンジパーツ4個入り SCP-4シリーズ

    ナカキン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケースタイプのパンフレットスタンドの、追加・補充用のサイズチェンジパーツ。
    材質PS樹脂
  • レジン研磨紙 SCP モーター印

    レジン研磨紙 SCP

    モーター印(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    砥材AA基材Cwシートサイズ(mm)230×280接着剤R/R
  • レジン研磨紙 SCP モーター印

    レジン研磨紙 SCP

    モーター印(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
    砥材AA基材Cwシートサイズ(mm)230×280適合材木材、金属接着剤R/R
  • クリップオン SCP-22 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-22

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-22。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • クリップオン SCP-21 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-21

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-21 。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • クローズブース ソロコート SCP型 ナイキ

    クローズブース ソロコート SCP型

    ナイキ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    9日以内出荷から36日以内出荷
    吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。内側のパネル面には上質なパブリックを施しており、居心地の良い空間です。外側パネルの塗装はサテン塗装仕様で、細かな凹凸があり、マットで高級感のあるデザインとなっています。
    張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
  • クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT ナイキ

    クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT

    ナイキ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    9日以内出荷から36日以内出荷
    ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。
    張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
  • ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01

    YELLOTOOLS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    車のドアや仮囲いの隙間などをセンターでカットできる、ローラーつきカッターです。フリーハンドでもぶれがありません。別売りの各サイズのロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)を交換することで、刃先の長さを変更することが出来ます。隙間のセンターを狙って均等な仕上がりに。チタンブレード対応で高耐久&鋭い切れ味です。カーラッピングや仮囲いのフィルム施工に最適です。
    用途プロ仕様のローリングカッターに。質量(kg)0.1寸法(cm)15×2×1
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP2t使用荷重(t)2
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)0.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP0.5t使用荷重(t)0.5
  • カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01 YELLOTOOLS

    カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01

    YELLOTOOLS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    自動車のコーナーセンサー、バンパーセンサー部分の施工に最適なツールです。イエローのプラスチックパーツで丸いセンサー部分をくり抜くようにカットします。 その後、センサー部分に貼り付けるための丸いシートは、ステンレスの円形テンプレートを利用してジャストサイズにカットします。車体に刃が触れることが一切ないため、安心安全な施工が出来ます。また、簡単に正確な円形をカット出来るので、仕上がりも非常に綺麗です。
    用途車体に刃を入れる事なく、簡単にセンサー部分を仕上げることが出来るツールに。サイズ(mm)【内部シールカット用ガイド】14.0、14.5、15.0、15.5、16、16.5、17.0、17.5、18.0、18.5【センサーカット用プラスチックカッター】16、17、18、19
  • 猫爪とぎポールおもちゃ付 scp01 CRECOTE

    猫爪とぎポールおもちゃ付 scp01

    CRECOTE
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    5日以内出荷
    愛猫の爪とぎ習慣をサポート! 丈夫な剣麻素材でできた、大きめサイズの猫用爪とぎマットです。ソファや壁を傷つける心配もなく、猫ちゃんは思う存分爪とぎを楽しむことができます。天然素材なので、猫ちゃんにも環境にも優しいのが魅力。滑り止め付きで安定感抜群。お部屋に馴染むシンプルなデザインもポイントです。
    用途ネコの爪とぎのサポートに。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×410×480
  • ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業

    ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ

    河村電器産業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    13日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ SCPA型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ SCPA型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    溶接構造のねじ式クランプです。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用にトラスコ品番851-6208質量(kg)5.1有効寸法(mm)5~54
  • ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業

    ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ

    河村電器産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    13日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • クローズブース(ソロコート SCP型) ナイキ

    クローズブース(ソロコート SCP型)

    ナイキ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。内側のパネル面には上質なファブリックを施しており、居心地の良い空間です。吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。
    用途ひとり用。ソロワーク。Web会議。リモート会議。材質パネル:布張り/サテン塗装幅(mm)1038高さ(mm)1900
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列

    RS PRO
    ¥99税込¥109
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)3.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP3t使用荷重(t)3
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP1t使用荷重(t)1
  • SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTB

    SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入

    NTB
    ¥209税込¥230
    1個(20本)
    10日以内出荷
    割りピン
    用途3×25mm。スチール。20本入り
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極

    RS PRO
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 34ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製色ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極

    RS PRO
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PSUL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極

    RS PRO
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = サーモプラスチックUL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極

    RS PRO
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列

    RS PRO
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

    第一計器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列

    RS PRO
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列

    RS PRO
    ¥73税込¥80
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列

    RS PRO
    ¥96税込¥106
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目