カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(123)
  • 制御機器(98)
  • バイク部品(84)
  • 測定用品(57)
  • オフィス家具(53)
  • 建築金物(49)
  • 切削工具(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 物流用品(31)
  • カー用品(29)
  • 自転車部品(25)
  • 電気材料(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 家電(17)
  • メカニカル部品(16)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 事務用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCP」の検索結果

943件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップオン SCP-23 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-23

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-23。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • クリップオン SCP-24 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-24

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-24。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • レジン研磨紙 SCP モーター印

    レジン研磨紙 SCP

    モーター印(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    砥材AA基材Cwシートサイズ(mm)230×280接着剤R/R
  • レジン研磨紙 SCP モーター印

    レジン研磨紙 SCP

    モーター印(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
    砥材AA基材Cwシートサイズ(mm)230×280適合材木材、金属接着剤R/R
  • クリップオン SCP-22 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-22

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-22。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • クリップオン SCP-21 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン SCP-21

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    SCP クリップオン。SCP-21 。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP2t使用荷重(t)2
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)0.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP0.5t使用荷重(t)0.5
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列

    RS PRO
    ¥99税込¥109
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)3.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP3t使用荷重(t)3
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCP1t使用荷重(t)1
  • SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTB

    SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入

    NTB
    ¥209税込¥230
    1個(20本)
    10日以内出荷
    割りピン
    用途3×25mm。スチール。20本入り
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製色ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列

    RS PRO
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

    第一計器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列

    RS PRO
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列

    RS PRO
    ¥73税込¥80
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列

    RS PRO
    ¥96税込¥106
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

    第一計器
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極, 2列

    RS PRO
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列

    RS PRO
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • PE使い捨てシューズカバー TRUSCO
    クリア
    ブルー

    PE使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50足)
    当日出荷
    防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
    用途作業現場などへの汚れの侵入防止。仕様防水仕様材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • 3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
    材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

    第一計器
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • チェーンプーラ 椿本チエイン

    チェーンプーラ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
  • スマートコーナー BXカネシン

    スマートコーナー

    BXカネシン(21件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1セット
    当日出荷
    取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
  • PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー

    PTFE ヘルールガスケットB型

    大阪サニタリー
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • クリーンノート ニュースタクリンRCポケット 桜井

    クリーンノート ニュースタクリンRCポケット

    桜井(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
    アズワン品番1-2466-02
  • ペンシルケガキ針 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    全長(mm)145材質(本体)プラスチックタイプペンシル型先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ7.2材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルフィクス平丸 SCULPS

    パネルフィクス平丸

    SCULPS(12件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
    材質(座金)真鍮