カテゴリ

  • 切削工具(1,369)
  • 店舗什器・備品(1,344)
  • 制御機器(984)
  • パソコン/周辺機器(789)
  • 空調・電設資材(648)
  • 農業機械(570)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
  • メカニカル部品(260)
  • オフィス家具(254)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(242)
  • 配管・水廻り設備部材(228)
  • 測定用品(219)
  • 物流用品(215)
  • 作業服(215)
  • 事務用品(213)
  • 機構部品(195)
  • ねじ・ボルト・釘(185)
  • 厨房用品(185)
  • 作業工具(161)
  • 建築金物(147)
  • 家電(145)
  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • バイク部品(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(113)
  • はんだ関連・静電気対策用品(106)
  • 清掃用品(105)
  • カー用品(102)
  • 安全保護具(97)
  • 卓上消耗品(92)
  • 学童・教育用品(90)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 電気材料(76)
  • 照明(76)
  • 住設機器(71)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 自動車補修部品(69)
  • 研磨材(61)
  • 保管用品(60)
  • 溶接用品(57)
  • 医療(56)
  • 空圧工具(56)
  • 安全用品(54)
  • 農業・園芸資材(54)
  • 日用品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 安全標識(41)
  • 電動工具(41)
  • 建材・エクステリア(40)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 介護用品(31)
  • 縫製用品(31)
  • 自動車純正部品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 防犯用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 塗料(17)
  • 防災用品(16)
  • マスク(15)
  • 救急・衛生(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 手袋(13)
  • 梱包用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • テープ(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「SN」の検索結果

関連キーワード
11,368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(24件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
一眼型保護メガネ SN-770 山本光学一眼型保護メガネ SN-770山本光学(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能形状一眼型レンズ防曇材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)トラスコ品番788-7167質量(g)54タイプメガネ併用可規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159加工硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット SN(パック品)ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
スウィング SN500 フルプラスウィング SN500フルプラ(7件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727 山本光学保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727山本光学(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止形状1眼型質量(g)57タイプメガネ併用可規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169加工硬化処理機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可テンプル色テンプルカラー/ブルーRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可材質(テンプル)ナイロン材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
SNホルダー ノガSNホルダーノガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。
全長(mm)145トラスコ品番112-7063質量(g)44
SNシート タイカSNシートタイカ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。
用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。幅(mm)100長さ(mm)100厚さ(mm)7材質シリコーンゲル質量(g)30
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SN1サニタリートイレコーナー用 セイケツネットワークSN1サニタリートイレコーナー用セイケツネットワーク
199税込219
1個(20枚)
当日出荷
サニタリー、トイレコーナー用の黒色ポリ袋。中身が透けて見えないのがポイントです。
材質LDPE入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)320×380
スーパーカップ SN型 錦スーパーカップ SN型
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
軽トラ専用エンジンオイル SN  5W-30 モリドライブ軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30モリドライブ(34件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(3L)
当日出荷
【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】 《特殊モリブデン配合》 『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。 農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、 保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。 ・発進・加速・登坂性能アップ! ・中低速域のトルクアップ! ・エンジン音が静かに! ・エンジン長持ち!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)粘度5W-30APISN種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学保護メガネ 1眼型 SN-730山本光学(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状1眼型機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付クリア質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
FMX ニューSNカップ サンナップFMX ニューSNカップサンナップ
799税込879
1袋(40個)
当日出荷
FSC認証のペーパーカップ 両面ラミネートでアルコールなども使用可能
用途野球観戦やアウトドア・バーベキューに最適です。材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)545直径(Φmm)89.6高さ(mm)139タイプ両面ラミネート加工容量(オンス)18底径(Φmm)60.6入数40個FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズGOAL(ゴール)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
スキルネットSN ストレート形 日本レヂボンスキルネットSN ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SN形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
アルミケースAT-282SN SK11アルミケースAT-282SNSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミ製の軽量ボディです。バックル部分をロックできるキーロック付きです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。最大積載は重量8kgです。
用途工具の収納に。材質本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ内寸(mm)(約)幅265×奥行195×高さ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)282×207×96
引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズGOAL(ゴール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
アルミケースAT-410SN SK11アルミケースAT-410SNSK11
5,798税込6,378
1個
当日出荷
アルミ製の軽量ボディです。バックル部分をロックできるキーロック付きです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。最大積載は重量10kgです。整理に便利な仕切板2枚付です。A4サイズの書類などの収納可能なメッシュポケット付です。
用途工具の収納に。材質本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ内寸(mm)(約)幅390×奥行250×高さ110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)410×270×123
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から7日以内出荷
米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
UTG6128SN SOURIAUUTG6128SNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SN採血用枕 松吉医科器械SN採血用枕松吉医科器械
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
4色から選べる半円型の採血用枕。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×100×45
チップ DCET-SN 三菱マテリアルチップ DCET-SN三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-SN 三菱マテリアルチップ VBET-SN三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-SN 三菱マテリアルチップ DCET-SN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-SN 三菱マテリアルチップ DCGT-SN三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
UTG61619SN SOURIAUUTG61619SNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNomron(オムロン)(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から49日以内出荷
シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
アルミケースAM-295SN SK11アルミケースAM-295SNSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅280×奥行130×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)295×147×54
チップ DCET-SN 三菱マテリアルチップ DCET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
SN看板 セフテックSN看板セフテック
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
タイプ無反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
関連キーワード
...