カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(113)
  • 切削工具(90)
  • 物流用品(87)
  • 安全保護具(67)
  • 制御機器(60)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 自動車純正部品(26)
  • オフィス家具(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 保管用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 家電(11)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防犯用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNR」の検索結果

関連キーワード
711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNR-10-223 シリーズ コーセルSNR-10-223 シリーズコーセル(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
定格電圧(V)50定格電流(A)10質量(g)最大140シリーズSNR使用温度(℃)-40~+71外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
DCノイズフィルタ SNRシリーズ コーセルDCノイズフィルタ SNRシリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNR定格電圧(V)DC50使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10(ピーク20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ホイルベアリングASSY・フロント側 SNRホイルベアリングASSY・フロント側SNR
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
主な適合純正品番5K0498621 ・ 8J0598625 ・ 3C0498621適合車種VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI適合メーカーAUDI、VOLVO、VW
ホイルベアリング・リヤ側(ロックリング+ナット付) SNRホイルベアリング・リヤ側(ロックリング+ナット付)SNR
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
主な適合純正品番33 41 2 220 987適合車種BMW Z4 クーペ (E86) 3.0 si適合メーカーBMW
アンギュラ玉軸受 SNR NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 SNRNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
内径用ホルダ SNR/L タンガロイ内径用ホルダ SNR/Lタンガロイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ SNR/L-2/3 タンガロイ内径用ホルダ SNR/L-2/3タンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン・クランプオン兼用
勝手クランプシステムスクリューオン式RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー/ガイドローラー、歯付ベルト SNRプーリー/ガイドローラー、歯付ベルトSNR
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
カートリッジ S-SNR-H タンガロイカートリッジ S-SNR-Hタンガロイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
HPLC用シリンジ 710SNR 大阪ケミカルHPLC用シリンジ 710SNR大阪ケミカル
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式710SNR容量(mL)0.10容量(μL)100針ゲージ22S
旋削 ねじ切り用ホルダー SNR セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー SNRセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
HPLC用シリンジ 702SNR 大阪ケミカルHPLC用シリンジ 702SNR大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式702SNR容量(mL)O.025容量(μL)25針ゲージ22S
ハブベアリング SNRハブベアリングSNR(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
主な適合純正品番43210-1HA1A
ホイルベアリングASSY・リヤ側 SNRホイルベアリングASSY・リヤ側SNR
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
プーリー/ガイドローラー、Vリブドベルト SNRプーリー/ガイドローラー、VリブドベルトSNR
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
テンションローラー、歯付ベルト SNRテンションローラー、歯付ベルトSNR
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
テンションローラー、Vリブドベルト SNRテンションローラー、VリブドベルトSNR
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
ハブベアリング SNRハブベアリングSNR
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・SNRのハブベアリング、HB3-N805です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
適合車種セレナ/エクストレイル/デュアリス/ラフェスタ適合純正型番40202-JG01A
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用 TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用TOTO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
HPLC用シリンジ 725SNR 大阪ケミカルHPLC用シリンジ 725SNR大阪ケミカル
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式725SNR容量(mL)0.25容量(μL)250針ゲージ22S
HPLC用シリンジ 701SNR 大阪ケミカルHPLC用シリンジ 701SNR大阪ケミカル
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式701SNR容量(mL)0.01容量(μL)10針ゲージ22S
HPLC用シリンジ 750SNR 大阪ケミカルHPLC用シリンジ 750SNR大阪ケミカル
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式750SNR容量(mL)0.50容量(μL)500針ゲージ22
ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロットホワイトボードマーカー 細字・小型パイロット(7件のレビュー)
67税込74
1本
当日出荷
家庭用小型ボードに最適なボードマーカーです。 ペンサイズが小型の為、携帯性に優れ複数の色、その他ペンとの持運びに便利です。 ペン先は細字であり、細かな筆記が可能。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)0.9~1.0ペン先細字・小型:0.9~1.0mm全長(mm)100種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インクアルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 208
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック SNR2シリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。仕様静止時最大積載量(kg):1250付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
NRスポンジ テープ付 光NRスポンジ テープ付(9件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
549税込604
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 5200番台NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
マスクシェル鼻挿入型 ユタカメイクマスクシェル鼻挿入型ユタカメイク(4件のレビュー)
459税込505
1箱(3個)
当日出荷
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。 繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。 携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン 花粉対策構造3層質量(g)9付属品専用携帯ケース付材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PERoHS指令(10物質対応)対応
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)リフォーム対応室名札NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
NRスポンジ 巻物 光NRスポンジ 巻物(2件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ニードルロケットダスター SK11ニードルロケットダスターSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...