「SPCT」の検索結果

166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)10 厚さS(mm)3.97 切刃数4 幅D(mm)10
1セット(5個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途フライス加工用。 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)10 厚さS(mm)3.97 切刃数4 幅D(mm)10
1セット(5個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー。【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
質量(kg)14 シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャーです。キャスター付のため、移動も簡単にできます。災害時の物資運搬の台車としても使用できます。大型キャスターのため、段差でもスムーズに移動できます。
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、シート:ターポリン(白) 幅(mm)630 シルバー 耐荷重(kg)100 折りたたみ時長さ(mm)630
1台
129,900 税込142,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性の力でもらくらく搬送できる。大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)約14 耐荷重(kg)100
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー。【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
質量(kg)14 シルバー タイプ脚部付 キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプのカメラバッグ。広い開口部で見やすい収納部、11インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。
付属品中仕切り×2 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W265×H180×D15 質量(g)約580 容量(L)約5 内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H180×D100 外寸法(mm)約W340×H220×D130
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー。【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
質量(kg)14 シルバー タイプ脚部キャスター付 キャスターゴム輪キャスター キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプの大容量カメラバッグ。広い開口部で見やすい収納部、15インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。
付属品中仕切り×2 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W340×H240×D20 質量(g)約800 容量(L)約8 内寸法(mm)カメラ収納部:約W320×H220×D120 外寸法(mm)約W410×H260×D150
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

機材を一覧しやすい全面開口に2気室の使い勝手も兼ね備えたロールトップの大容量バックパック。背面アクセス構造にサイドアクセス機能を搭載。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。上下2段構造の大容量設計、ボックス形状の仕切りを増やすことも可能。荷物を分けて収納することができます。容量が拡張するロールトップタイプ。荷物が増えた場合の収納もラクラク。16インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。
付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W250×H340×D20 質量(g)約1300 容量(L)約18 内寸法(mm)カメラ収納部:約W290×H230×D140、上段収納部:約W290×H220×D140 外寸法(mm)約W330×H480×D180
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早くアクセスが可能なカメラ収納部を備えたビジネスリュック風デザインのスリムなトートバックパック。上部は15インチ相当のPCスリーブや内ポケットで身の回り品などの収納に便利。下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。フロントポケットは内ポケットとメッシュポケットで小物を整理して収納できます。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。ファスナーポケット付きで小物の収納も便利。
付属品中仕切り×2、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W245×H360×D20 質量(g)約820 容量(L)約11 内寸法(mm)カメラ収納部:約W290×H190×D105、上段収納部:約W290×H190×D100 外寸法(mm)約W340×H410×D135
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開くフラップトップと両サイドアクセス構造の2気室構造に左右再度アクセス機能を搭載したバックパック。上部は15インチ相当のPCスリーブやファスナーメッシュポケットで身の回り品などの収納に便利。下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。
付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W240×H350×D20 質量(g)約950 容量(L)約12 内寸法(mm)カメラ収納部:約W260×H220×D120、上段収納部:約W260×H180×D120 外寸法(mm)約W310×H430×D150
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機材を一覧しやすい全面開口に2気室の使い勝手も兼ね備えたロールトップの大容量バックパック。背面アクセス構造にサイドアクセス機能を搭載。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。上下2段構造の大容量設計、ボックス形状の仕切りを増やすことも可能。荷物を分けて収納することができます。容量が拡張するロールトップタイプ。荷物が増えた場合の収納もラクラク。16インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。
付属品中仕切り×6、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W260×H365×D20 質量(g)約1550 容量(L)約26 内寸法(mm)カメラ収納部:約W310×H320×D180、上段収納部:約W310×H150×D180 外寸法(mm)約W350×H500×D220
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティ面に優れた背面アクセス構造に2気室の使い勝手も兼ね備えたシンプルデザインのバックパック。大きく開く背面アクセス構造。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。上下2段構造で荷物を分けて収納することができます。上部は開口部とは別の上部ファスナーからもアクセス可能。15インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。ファスナーポケット付きで小物の収納も便利。
付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W250×H360×D20 質量(g)約1100 容量(L)約15 内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H210×D130、上段収納部:約W280×H210×D130 外寸法(mm)約W300×H450×D160
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電圧(V)25 消費電力(W)230 口金E14 色温度(K)2700 ランプ寿命1000時間 定格光束(Lm)160 電球の種類白熱ランプ
1箱(4個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト変換ケーブル
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC ブラック 規格DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格UL20276 30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトDisplayPort延長ケーブル
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC ブラック 規格DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格UL20276 30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約6.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって25%強くリニューアル 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合ユニバーサルインターフェース セット内容汎用貼り付けアダプター×1
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
1個
37,980 税込41,778
欠品中

SP-CONNECTフォンケースに使用可能な手帳型のカバー。ケース背面のSPC+でフォンケースにカンタン装着。またマウント部にはリングマグネットを使用しているので位置合わせが簡単に。スマホの反対側は免許証やクレジットカード、定期券等を入れるスリット式のカードケース。カード部にはRFIDスキミング防止機能付き。【対応フォンケースサイズ】。幅80mm 高さ153mm 厚さ14mmまで
用途SP-CONNECTフォンケースに使用可能な手帳型のカバー(SPC+)。対応フォンケースサイズ:幅80×高さ153×厚さ14(mm)まで。マウント部にリングマグネットを採用しているので位置合わせが簡単。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。ケース内側にはカード4枚まで収納可能。RFIDスキミング防止機能付き
1着
6,298 税込6,928
3日以内出荷



iPhone 13 ProMax/12 ProMax用 フォンケース 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 13 ProMax/12 ProMax セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

iPhone 11 ProMax/XS Max用 フォンケース 新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合iPhone 11 ProMax/XS Max セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

フォンケースの形状に合わせて交換するマウントヘッド。 SPCのマウントをSPC+に対応させるための交換マウントヘッド。 ヘッドの補修部品としても使用できます。
材質アルミ合金
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能 適合機種iPhone16e セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ベルトやポケット、バックパックに簡単に取り付けることが可能。 日常使いに便利です。
用途SPC+フォンケース用
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

RAM MOUNTSのスマホ固定パーツを交換することで、SP CONNECTフォンケースまたはアクションカメラを取り付けできるようになります。
付属品GoPro用マウントに接続するマイクロレールアダプター 適合RAMマウント対応、GoPro対応 材質樹脂製 ボール径(Φmm)25.7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷