「ST 04」の検索結果
寸法(mm)25×25
使用条件(接着)温度:130~150℃、圧力:0.5~1kg/cm2、時間:10~15秒
1式(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。
タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。
7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。
スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。
本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。
スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。
スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。
壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)6
ワイヤー長さ(m)1.7
仕様マスターキーなし、厚み約8mm以内
セット内容本体×1、ワイヤー×1、鍵×2、ホルダー×1、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2、六角レンチ×1、取扱説明書×1
材質本体:アルミ合金(ホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:ゴム)、鍵:鉄、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス
質量(g)本体:715、鍵×2:12、ホルダー:74、ワイヤー:128
本体寸法(mm)81×280×75
対応7.9~13インチのタブレット(iPad Pro等)
材質(ワイヤー部)スチール、カバー:塩ビ
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
取付方式シール
タイプ反射
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練されたカジュアルデザインの作業服。ノーフォークメッシュ付。胸・ペンさし付。携帯電話ポケット付。肘プリーツ。袖ポケットペンさし付
袖丈長袖
混率(%)ポリエステル65、綿35
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
シリーズ511シリーズ
機能ノーフォークメッシュ
生地ツイル
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
ヘルメットの上部に貼ってお使い下さい。
取付方式ステッカー
端子の種類はんだ
仕上【コンタクト】ニッケルの上に金
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(100個)
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)254×180×88
外寸(mm)296×216×105
内寸(mm)264×190×102
圧縮荷重(N[kgf])22050[2250]
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯ST
1個
¥5,698
税込¥6,268
14日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
取付方式シール
タイプ無反射
RoHS指令(10物質対応)対応
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2123
質量(g)40
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合車種DUCATI、ST 2 (1998-2007)、ST 3 (1998-2007)、ST 4 (1998-2007)、ST2 (2000-2002)、ST3 (2000-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種DUCATI、ST 2 (1998-2007)、ST 3 (1998-2007)、ST 4 (1998-2007)、ST2 (2000-2002)、ST3 (2000-2002)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種DUCATI、ST 2 (1998-2007)、ST 3 (1998-2007)、ST 4 (1998-2007)、ST2 (2000-2002)、ST3 (2000-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
適合車種DUCATI、ST 2 (1998-2007)、ST 3 (1998-2007)、ST 4 (1998-2007)、ST2 (2000-2002)、ST3 (2000-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4150
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
1個
¥70,980
税込¥78,078
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04N(本製品)
材質スチール、ネオジム磁石
質量(g)約 200
外形寸法(mm)約80Φ×H88
ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC)
最大積載荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質エコユニボード
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)3.9
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.1
寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7
モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー最大60分
温度設定100~250℃(無段階調整)
火力調節100~250℃(無段階調整)
内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)3.9
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.1
寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7
モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー最大60分
温度設定100~250℃(無段階調整)
火力調節100~250℃(無段階調整)
内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ