カテゴリ

  • バイク部品(253)
  • 制御機器(227)
  • 農業機械(149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • バイク純正部品(116)
  • 切削工具(110)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 物流用品(72)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • メカニカル部品(52)
  • 機構部品(47)
  • 電気材料(44)
  • 建築金物(39)
  • オフィス家具(38)
  • 研磨材(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 作業工具(20)
  • 事務用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電動工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 安全標識(10)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 厨房用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST12」の検索結果

関連キーワード
1,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114 BOSCH(ボッシュ)バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114BOSCH(ボッシュ)
699税込769
1箱(1000本)
当日出荷
幅(mm)11.4深さ(mm)12
IP対応HDMIエクステンダー用受信機 ST12MHDLNHKと使用 1080p Cat6ケーブル使用 LAN対応HDMI延長器用レシーバー StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 ST12MHDLNHKと使用 1080p Cat6ケーブル使用 LAN対応HDMI延長器用レシーバーStarTech.com
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途空港、駅、バスステーション、病院などで頻繁に更新されるデータを複数の情報掲示板に表示ソーシャルメディアのフィードを複数の画面に表示病院、ショッピングセンター、スタジアムなどの大型施設で鮮明なデジタルサイネージを構成
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST12T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST12T3Gonsemi
179,800税込197,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.1 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●入力電圧 Max : 20 Vmm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス ST-12B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-12B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,598税込5,058
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1200×1000サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)534×334×60外寸(mm)592×384×71内寸(mm)544×344×66圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
ステンレスリールツマミ ST-12 シロクマステンレスリールツマミ ST-12シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレス
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(57件のレビュー)
849税込934
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
スタッド式端子台 ST-12 東洋技研スタッド式端子台 ST-12東洋技研
739税込813
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12定格電流(JIS)(A)160/240/400定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)キングジム(4件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機StarTech.com
53,980税込59,378
1セット
9日以内出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応ギガビットLANネットワークを使用して接続簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)キングジム(17件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイすべり止めテープ ZARA×2カーボーイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m 三洋化成ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m三洋化成
16,980税込18,678
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)10クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字キングジム(5件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から13日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
セーフタイト AOIセーフタイトAOI(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
欠品中
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ビニールステップル カワグチビニールステップルカワグチ(2件のレビュー)
128税込141
1箱(100個)
当日出荷
材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル肉厚(mm)ビニール:0.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字)キングジム(2件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤースリーエッチ(20件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(25本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字)キングジム(4件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
駐輪ステッカー グランド印刷駐輪ステッカーグランド印刷(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20枚)
翌々日出荷
マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
669税込736
1袋(25個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌日出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
489税込538
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
ロジック用チェック端子 サンハヤトロジック用チェック端子サンハヤト(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)
当日出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング
429税込472
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示付属品USBケーブルセット内容1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書幅(mm)50ブラック質量(g)78規格HDMI1.4(業界標準)ポート数2消費電力(W)10出力【AV】HDMI電源付属ACアダプタ、プラグタイプ:N長さ(cm)62出力電流(A)2入力【AV】HDMI仕様・用途【ワイド画面サポート】あり最大解像度4K@30Hz高さ(cm)1.8入力電流(A)0.5電源供給方式ACアダプタ、USBケーブル給電コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)MTBF(時間)84.95入力ポート数1オーディオあり
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
...