材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=2(SW組込)
種別2バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW13.8×オス SW13.8
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ゼロクロームSB
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理ジオメット
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)14
1箱(180個)
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
マイクロスイッチを固定する長方形型の板
対応FS-215/FS-315
アズワン品番62-9100-05
構成部品配線、電気関連
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強固な塗装とメッキでサビに強い仕上げです。
寸法(mm)52×128×20
測定範囲(mm)0.01~25
最小目盛(mm)0.01
1個
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
軸径(Φmm)5
全長(mm)175
線径(Φmm)0.3
植付(mm)120
ねじ径(Φmm)3/8"
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG3/8/メス ×SW13.8
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.5
ねじ径(Φmm)10(P1.5)
金具径(Φmm)55
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
1袋(30本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て
長さL(mm)60
取付ドライバータイプ:SW4 六角レンチ穴
種別半ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:フラットヘッド
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て
長さL(mm)60
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様皿頭ネジ
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
チップ取付部品
仕様●適用ホルダー:AQDEXVF●適用スパナ:T-15
1個
¥3,898
税込¥4,288
36日以内出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ