カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(556)
  • 自動車純正部品(179)
  • 農業機械(169)
  • 配管・水廻り設備部材(120)
  • 自動車補修部品(101)
  • バイク部品(38)
  • バイク純正部品(34)
  • トラック純正部品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自転車部品(13)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 照明(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「Tバルブ」の検索結果

関連キーワード
1,334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGET10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6AutoEDGE
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3 AutoEDGET10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3AutoEDGE
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
アクセサリ HUT バルブエクステンダー 40mm (2本セット) Hutchinsonアクセサリ HUT バルブエクステンダー 40mm (2本セット)Hutchinson
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 バルブエクステンション40mm2本セットプロファイルリムのロードおよびMTBバルブの長さを延長するように設計されています。インナーチューブをプロファイル・リムに適合させる。
用途MTB / ROAD / Gravelセット内容Valve extender 40mm)(x2)寸法(mm)40
アクセサリ HUT バルブエクステンダー 20mm (2本セット) Hutchinsonアクセサリ HUT バルブエクステンダー 20mm (2本セット)Hutchinson
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 バルブエクステンション20mm2本セットプロファイルリムのロードおよびMTBバルブの長さを延長するように設計されています。インナーチューブをプロファイル・リムに適合させる。
用途MTB / ROAD / Gravelセット内容Valve extender 20mm)(x2)寸法(mm)20
自動給水機 USB充電式 給水間隔1~9日 給水時間設定可 オーム電機自動給水機 USB充電式 給水間隔1~9日 給水時間設定可オーム電機
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷
設定した日数間隔で植木に自動で給水します留守中も給水できて安心です間隔は1~9日間の間で設定できます給水時間は1~199秒の間で設定できますUSB充電式
付属品充電用USBケーブル(長さ約50cm)、シリコンチューブ(長さ約2m、内径約5mm、外径約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約145外形寸法(mm)(約)幅63×高さ87×奥行43電源18650リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh内蔵)(交換不可)連続使用時間約3時間保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920給水量(L/分)約1.15~1.25充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)定格入力DC5V 0.42A(最大)取扱説明書(0.86MB)
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ DELTA(デルタ)MOTO LEDゼロ T10全方向マルチDELTA(デルタ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。
用途ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化仕様保安基準適合適合T10内容1個入り入力電圧(V)DC12対応明るさ(Lm)150(ルーメン・1灯)
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ DELTA(デルタ)MOTO LEDゼロ T10全方向マルチDELTA(デルタ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。
用途ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化仕様保安基準適合適合T10内容2個セット入力電圧(V)DC12対応明るさ(Lm)300(ルーメン・2灯合計)
LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー)オンリーワン(OnlyOne)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。寸法(mm)Φ60×105【ガラス】クリア(銅色)質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (45W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08演色指数(Ra)88
高圧フットポンプ JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプJB(日本ボデーパーツ工業)
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ大きく踏みやすいラバー付ペダル圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。関連資料チラシ(0.22MB)最高圧力(kPa)800
スズキ純正 アルミホイール 15インチ スズキスズキ純正 アルミホイール 15インチスズキ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
対象車種:スペーシアカスタム(XS,XSTURBO)/ワゴンR(ZX(アップグレードパッケージ車),ZT,T)15×4.5JSエンブレム入りバルブ・ナット(4個)付※14インチホイールを標準装備しているグレードには取り付けできません
シルバー適合車種SPACIA CUSTOM(XS,XSTURBO)/WAGON R(ZX(アップグレードパッケージ車),ZT,T)数量(本)1
サイバーストーク マイクロLED(T6.5型) サイバーストークサイバーストーク マイクロLED(T6.5型)サイバーストーク
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T6.5型、LED-T65-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期メーター内ライト:ラグジーブルー
サイバーストーク マイクロLED(T10型) サイバーストークサイバーストーク マイクロLED(T10型)サイバーストーク
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T10型、LED-T10-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期メーター内ライト:スーパーホワイト
マイクロLED ラグジーブルー サイバーストークマイクロLED ラグジーブルーサイバーストーク
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T10型、LED-T10-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入りラグジーブルー種類T10型
マイクロLED スーパーホワイト サイバーストークマイクロLED スーパーホワイトサイバーストーク
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト Lサイズ、LED-T6-L-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入りスーパーホワイト種類L型
マイクロLED アメリカンレッド サイバーストークマイクロLED アメリカンレッドサイバーストーク
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド T10型、LED-T10-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入りアメリカンレッド種類T10型
トップエンドガスケットキット 4-1/8 90-9510 エスアンドエスサイクルトップエンドガスケットキット 4-1/8 90-9510エスアンドエスサイクル
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:90-95104-1/8インチボア用0.043インチマイクロポアヘッドガスケット&0.018インチマイクロポアベースガスケット。適合は1984-2017年ビッグツインおよびS&S Tシリーズエンジン。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16タイプ:Tシリーズ付属品:マニホールドシール、ダウエルピン、排気ガスケット、プッシュロッドOリング、バルブガイドシール
付属品マニホールドシール、ダウエルピン、排気ガスケット、プッシュロッドOリング、バルブガイドシールタイプTシリーズ
サイドウインカーセット スモーク ND0-1554 アイエルモータースポーツサイドウインカーセット スモーク ND0-1554アイエルモータースポーツ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-1554アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないライトスモークにお好みのバルブを使用できるので、ステルスカスタムなど、あなた好みのドレスアップが可能です。販売備考:左右セット。カプラーオン設計。T10バルブ付属。バルブ交換可能。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:サイドウインカーセット色[カラー]:スモーク重量[キログラム]:0.12加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット付属品:T10アンバーバルブ備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。関連商品:品番:ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
付属品T10アンバーバルブ質量(kg)0.12スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドウインカーセット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
サイドウインカーセット クリア ND0-1553 アイエルモータースポーツサイドウインカーセット クリア ND0-1553アイエルモータースポーツ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-1553アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正と変わらないクリアカラーにお好みのバルブを使用できるので、ステルスカスタムなど、あなた好みのドレスアップが可能です。販売備考:左右セット。カプラーオン設計。T10バルブ付属。バルブ交換可能。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:サイドウインカーセット色[カラー]:クリア重量[キログラム]:0.12加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット付属品:T10アンバーバルブ備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。関連商品:品番:ND0-1555,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
付属品T10アンバーバルブ質量(kg)0.12クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドウインカーセット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1555,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
サイドウインカーセット クリア クロームリング NAB-1552 アイエルモータースポーツサイドウインカーセット クリア クロームリング NAB-1552アイエルモータースポーツ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-1552アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クリアレンズにすることでシャープな見た目になります。販売備考:クローム縁。左右セット。T10アンバーバルブ同梱。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCECタイプ:サイドウインカーセット色[カラー]:クリア/クローム重量[キログラム]:0.1加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット付属品:T10アンバーバルブ備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301415
付属品T10アンバーバルブ質量(kg)0.1クリア/クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドウインカーセット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-301415
サイドウインカーセット クリア ブラックリング NAB-1550 アイエルモータースポーツサイドウインカーセット クリア ブラックリング NAB-1550アイエルモータースポーツ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-1550アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クリアレンズにすることでシャープな見た目になります。販売備考:左右セット。T10アンバーバルブ同梱。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCECタイプ:サイドウインカーセット色[カラー]:クリア/ブラック重量[キログラム]:0.1加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット付属品:T10アンバーバルブ備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301415
付属品T10アンバーバルブ質量(kg)0.1クリア/ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドウインカーセット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-301415
サイドリフレクターカバー クローム NAB-1557 アイエルモータースポーツサイドリフレクターカバー クローム NAB-1557アイエルモータースポーツ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-1557アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:4個セット。ステンレス製。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:サイドリフレクターカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.1材質[素材]:ステンレス加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット材質ステンレス質量(kg)0.1クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターカバー内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
サイドリフレクターセット スモーク バルブタイプ ND0-1556 アイエルモータースポーツサイドリフレクターセット スモーク バルブタイプ ND0-1556アイエルモータースポーツ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-1556アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:サイドリフレクターセット色[カラー]:スモーク重量[キログラム]:0.425加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット付属品:T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,配線キット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A関連商品:品番:ND0-1553,ND0-1554,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301584,ND0-301585
付属品T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,配線キット質量(kg)0.425スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1553,ND0-1554,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301584,ND0-301585関連部品【品番】NAB-1530A
サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ ND0-1555 アイエルモータースポーツサイドリフレクターセット クリア バルブタイプ ND0-1555アイエルモータースポーツ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-1555アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが明るい車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:サイドリフレクターセット色[カラー]:クリア重量[キログラム]:0.425加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット付属品:T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,配線キット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A関連商品:品番:ND0-1553,ND0-1554,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301584,ND0-301585
付属品T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,配線キット質量(kg)0.425クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1553,ND0-1554,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301584,ND0-301585関連部品【品番】NAB-1530A
サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ NAB-1559 アイエルモータースポーツサイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ NAB-1559アイエルモータースポーツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-1559アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:サイドリフレクターセット色[カラー]:スモーク重量[キログラム]:0.34加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット質量(kg)0.34スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A関連部品【品番】NAB-1530A
サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555 アイエルモータースポーツサイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555アイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-1555アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが明るい車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:サイドリフレクターセット色[カラー]:クリア重量[キログラム]:0.34加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A関連商品:品番:NAB-1559,NAB-1530A
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット質量(kg)0.34クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1559,NAB-1530A関連部品【品番】NAB-1530A
LED T10バルブ 32470 DAYTONA(デイトナ)LED T10バルブ 32470DAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:32470販売備考:34 キャンセル不可商品です。
電球の種類LED
黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型 KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型KITZ(キッツ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ Tボール TT型 KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ Tボール TT型KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO4-HCQT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO4-HCQTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO4-HCQTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。車種専用の別売ヒートシールド(T120:P-HST12SO3/T100:P-HST12SO4)が必要です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.5重量[キログラム]:4.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:52.64kW/6550rpm最大出力:53.95kW/6550rpmSTD 最大トルク:91.79Nm/3450rpm最大トルク:94.7Nm/3500rpmオプション:品番:P-HST12SO3,P-HST12SO4
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)質量(kg)4.3、STD:6.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:91.79/3450rpm最大出力(kW)53.95/6550rpm、STD:52.64/6550rpm最大トルク94.7Nm/3500rpm
トータルフューエルシステムクリーナー BerrymanトータルフューエルシステムクリーナーBerryman
3,500税込3,850
1本(473mL)
4日以内出荷
定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。 H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
スバル純正 アルミホイール 1本 スバルアクセサリースバル純正 アルミホイール 1本スバルアクセサリー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
適合車種:レックス(Z) 17インチ・BALMINUM T101本(1台分は4本必要)ホイール1、センターキャップ1、バルブ1を含む
適合車種REX(Z)数量(本)1
スバル SAA インテリアLEDバルブ単品 T10 ウェッジタイプ スバルアクセサリースバル SAA インテリアLEDバルブ単品 T10 ウェッジタイプスバルアクセサリー
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/フォレスター/インプレッサ カーゴルームランプを手軽にLED化できるバルブ交換タイプホワイトLEDバルブ1個入り※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種LAYBACK/LEVORG/FORESTER/IMPREZA
DC24V/ 70W ハロゲン電球 フォグランプ用 エスコDC24V/ 70W ハロゲン電球 フォグランプ用エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品アズワン品番67-4719-57
真空デシケーター 7L 伸榮産業真空デシケーター 7L伸榮産業
129,800税込142,780
1台
予約販売
庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kgアズワン品番68-0778-99
LEDバルブ(T16タイプ) データシステムLEDバルブ(T16タイプ)データシステム
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 2ndDELTA(デルタ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
ウルトラバック LEDバルブ 3rd DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 3rdDELTA(デルタ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)2800
ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【明るく!】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目【特殊レンズ】ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目【綺麗に拡散】ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ 12v専用竹村商会
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 【POINT.2”満足のいく明るさ”】 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5レッド電圧(V)12消費電力(W)ブレーキ12/スモール3口金T20ダブル入数(個)2
...