カテゴリ

  • メカニカル部品(3,072)
  • バイク純正部品(529)
  • 制御機器(291)
  • バイク部品(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 自動車純正部品(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 切削工具(40)
  • 作業工具(39)
  • 農業機械(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 医療(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 空調・電設資材(26)
  • 建築金物(26)
  • 卓上消耗品(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 機構部品(19)
  • 電気材料(18)
  • 照明(18)
  • 測定用品(16)
  • オフィス家具(14)
  • 事務用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 溶接用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 家電(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • テープ(5)
  • 厨房用品(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「T201」の検索結果

5,084件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用)カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
なお、Zラック用は型番名がZVT-□□□、Gラック用がGVT-□□□となります。
あんしんベッド柵カバー レザー調素材 丸田シャツあんしんベッド柵カバー レザー調素材丸田シャツ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ベッド柵でのケガ防止に、レザー調素材登場!合皮素材の表面は水や汚れをはじきやすいため、汚れてもサッと拭き取るだけでOK。いつも清潔に保てるので、介護の現場やご家庭でも安心してお使いいただけます。カバーをベッド柵に被せ、紐で結ぶだけで簡単に取り付けられます。明るい色でお部屋に彩りを。優しい色合いが、ベッド周りを明るく、心地よい空間にします。
材質カバー表地:合成皮革寸法(cm)ベッド柵対応90~100、幅100×高さ40×厚さ1
金豊稔光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙 豊稔企販金豊稔光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙豊稔企販
12,980税込14,278
1丁
4日以内出荷
最高級日立安来鋼青紙を使用した本格的なプロ用刈込鋏(枝切り鋏)です。
刃長(mm)210柄長さ(mm)510
あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) ラベンダー 丸田シャツあんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) ラベンダー丸田シャツ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ベッドの隙間をカバーし手や足を守りけが防止に一役
材質【カバー】合成皮革(フェイクレザー) 【クッション材】軟質ウレタンフォームラベンダーサイズ(cm)【本体カバー】100×40
あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) さくら 丸田シャツあんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) さくら丸田シャツ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ベッドの隙間をカバーし手や足を守りけが防止に一役
材質【カバー】合成皮革(フェイクレザー) 【クッション材】軟質ウレタンフォームさくらサイズ(cm)【本体カバー】100×40
あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) あお空 丸田シャツあんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) あお空丸田シャツ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ベッドの隙間をカバーし手や足を守りけが防止に一役
材質【カバー】合成皮革(フェイクレザー) 【クッション材】軟質ウレタンフォームあお空サイズ(cm)【本体カバー】100×40
メイトークリーン 名東ケミカルエンジニアリングメイトークリーン名東ケミカルエンジニアリング
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
粉体のため、持ち運びが容易です。アルカリ作用と酸化作用の相乗作用で、優れた洗浄効果を示します。
用途冷却水回路のスライム・藻類・軟質スケール・軟質鉄錆付着物の剥離除去形状紛体質量(kg)20品番T-201液性アルカリ性関連資料(0.12MB)
メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612ROCKBROS(ロックブロス)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。
用途カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)406サイズ(cm)横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4
自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス)自転車アルミペダル JT201012LROCKBROS(ロックブロス)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
軽量×高グリップ 走りを変えるハイスペック・フラットペダル
用途踏みやすさと安定感を追求した、軽量ワイドボディのフラットペダル。アルミニウム合金製で軽量ながら剛性も高く、しっかりとしたペダリングをサポートします。ステンレス製の両面スパイクが靴裏をガッチリとホールドし、滑りにくい安心設計。さらに、密閉シャフト構造で防水・防塵に対応しており、雨天走行や水たまりでも問題なく使える耐久性を備えています。軸には強度の高いモリブデン鋼シャフトを採用し、緩みにくく長く使えるのも魅力。通勤からサイクリング、本格ライドまで幅広く活躍する高性能ペダルです。材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)396サイズ(mm)120 x 100 x 20
Galfer / ガルファー ディスク Wave  Float 203X2.0MM OR | DB014FLWO GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ディスク Wave Float 203X2.0MM OR | DB014FLWOGALFER(ガルファー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ディスク Wave  Float 203X2.0MM ゴールド | DB014FLWY GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ディスク Wave Float 203X2.0MM ゴールド | DB014FLWYGALFER(ガルファー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ディスク Wave  Float 203X2.0MM パープル | DB014FLWP GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ディスク Wave Float 203X2.0MM パープル | DB014FLWPGALFER(ガルファー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ディスク Wave  Float 203X2.0MM レッド | DB014FLWR GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ディスク Wave Float 203X2.0MM レッド | DB014FLWRGALFER(ガルファー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ディスク Wave  Float 203X2.0MM GR | DB014FLWG GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ディスク Wave Float 203X2.0MM GR | DB014FLWGGALFER(ガルファー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
アダプタ CAFR/L-MD タンガロイアダプタ CAFR/L-MDタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)33寸法B(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応CSPFALSE
ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形)JPN
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形)JPN
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
土鍋9号用すのこ TAMAKI土鍋9号用すのこTAMAKI
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
サーマテック土鍋の9号サイズでお使いいただける、蒸し料理用すのこです。
材質硬質陶器ブラック規格9号寸法(cm)Φ28.5xH5.1電子レンジ対応:○食器洗浄機対応
2ウェイマーキングペンME LG コクヨ2ウェイマーキングペンME LGコクヨ
139税込153
1本
翌日出荷
寸法(mm)13×14×142ソフトグリーン/グリーングレー質量(g)9
2ウェイマーキングペンME Y コクヨ2ウェイマーキングペンME Yコクヨ
139税込153
1本
翌日出荷
寸法(mm)13×14×142ソフトイエロー/イエローグレー質量(g)9
2ウェイマーキングペンME M コクヨ2ウェイマーキングペンME Mコクヨ
139税込153
1本
翌日出荷
寸法(mm)13×14×142ソフトグレー/グレー質量(g)9
2ウェイマーキングペンME4本セット コクヨ2ウェイマーキングペンME4本セットコクヨ
559税込615
1セット(4色)
翌日出荷
寸法(mm)54×15×180質量(g)44
狭小作業用絶縁トルクレンチヘッドセット(50NTZ) フィスコインターナショナル狭小作業用絶縁トルクレンチヘッドセット(50NTZ)フィスコインターナショナル
129,800税込142,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5 °)絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm絶縁首振りメガネラチェット13収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
狭小作業用絶縁トルクレンチセット(50NTZ) フィスコインターナショナル狭小作業用絶縁トルクレンチセット(50NTZ)フィスコインターナショナル
229,800税込252,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁トルクレンチ本体絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5°)絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm絶縁首振りメガネラチェット13、収納ケース最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
通信用電力セット フィスコインターナショナル通信用電力セットフィスコインターナショナル
579,800税込637,780
1式
92日以内出荷
ソケットレンチセット4分角、スパナ・メガネレンチセット、首振りラチェットが揃った、通信業界の電力工事向けフルセットです。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁ソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁ディープソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁片口スパナ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁首振りラチェットレンチ 13・17・19mm・絶縁プラスドライバー+2×150・絶縁マイナスドライバーー6×150・絶縁平刃ニッパー・絶縁ヘキサビットソケット 408・絶縁エクステンションバー(差込角12.7mm)75.5・150.5・250.5mm・絶縁ラチェットハンドル4分 角 (RH-4ZRF)・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
親子リンク MT マーテック親子リンク MTマーテック
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
エンデューロバッテリー2個セット(HERO13) GoProエンデューロバッテリー2個セット(HERO13)GoPro
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。お得な2個セット。
幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
データロガーDLG03-060 SIRC(サーク)データロガーDLG03-060SIRC(サーク)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによるシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメモリへ出力します。 LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワークと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロトコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集約できます。 複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめてCSVデータに出力できます。 Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操作が行えます。 内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正することができます。
仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTPセンサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)取扱説明書(2.99MB) (2.99MB)
アクリル絵具 セラムコート PLAID ENTERPRISESアクリル絵具 セラムコートPLAID ENTERPRISES
389税込428
1個
翌々日出荷
トールペイントに最適な水性アクリル絵の具です。※商品の性質上、定着剤と顔料が分離している場合があるので、よく振ってからご使用ください。
容量(mL)59適合材木・紙・キャンバス・ブリキ・プラスチック・セラミック・漆喰・テラコッタ・ボール紙など殆どのハード面に着色可。
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモードサーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
1個
欠品中
半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモードサーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途共通仕様
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】三菱電機
60,980税込67,078
1台
92日以内出荷
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルHGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】三菱電機
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度)シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP20機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境一般工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら