カテゴリ

  • バイク純正部品(5,929)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,149)
  • 自動車純正部品(1,860)
  • 切削工具(1,832)
  • 制御機器(1,460)
  • パソコン/周辺機器(1,057)
  • 作業工具(810)
  • 配管・水廻り設備部材(602)
  • 農業機械(602)
  • ねじ・ボルト・釘(505)
  • 油圧機器・油圧ホース(505)
  • FA担当者のオススメ新商品(456)
  • メカニカル部品(427)
  • 機構部品(402)
  • 建築金物(379)
  • 電気材料(349)
  • 科学研究・開発用品(331)
  • 物流用品(322)
  • バイク部品(314)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(248)
  • 空調・電設資材(236)
  • 測定用品(222)
  • 自動車補修部品(177)
  • 作業服(175)
  • 保管用品(161)
  • 溶接用品(129)
  • 店舗什器・備品(119)
  • トラック純正部品(119)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
  • 事務用品(91)
  • 家電(86)
  • 自転車部品(81)
  • 建材・エクステリア(75)
  • 研磨材(71)
  • 卓上消耗品(68)
  • 照明(68)
  • 厨房用品(67)
  • オフィス家具(67)
  • 医療(66)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 梱包用品(58)
  • 学童・教育用品(54)
  • 介護用品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • カー用品(47)
  • 測定関連サービス(46)
  • 安全用品(45)
  • 安全保護具(42)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 安全標識(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 清掃用品(35)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 電動工具(33)
  • 整備工具・収納(31)
  • 手袋(27)
  • 防災用品(26)
  • テープ(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • マスク(23)
  • 住設機器(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 縫製用品(22)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 日用品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 農具(13)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 食品・飲料(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 塗料(6)
  • 理美容(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「T3」の検索結果

関連キーワード
23,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式モノタロウ(230件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(57件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(50枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(491件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(161件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)折たたみ式ジャッキスタンド 3tEMERSON(エマーソン)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)ダイコー
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)ダイコー
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ジャッキスタンド キーパーマン 3t 大橋産業(BAL)ジャッキスタンド キーパーマン 3t大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用質量(kg)2.8(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305最高位(mm)490最低位(mm)295保証期間1年最大荷重(t)3(2脚使用時)サドルの高さ(mm)295~490
リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T24/LPB3T25 エネックスリサイクルトナー エプソン対応 LPB3T24/LPB3T25エネックス
7,398税込8,138
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種LP-S2200,S3200,S3200PS保証期間18ヶ月適合メーカーEPSON
ディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
ステン防振立バンド3tゴム付 アカギステン防振立バンド3tゴム付アカギ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T28/LPB3T29 エネックスリサイクルトナー エプソン対応 LPB3T28/LPB3T29エネックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種LP-S3250/3250PS/3250Z/32C6保証期間18ヶ月適合メーカーEPSON
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ミニモ ホルダー t=3mm ミニターミニモ ホルダー t=3mmミニター
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径(mm)6有効長(mm)18トラスコ品番751-1264質量(g)20
メカニックM6t=3カラーセット POSH FaithメカニックM6t=3カラーセットPOSH Faith
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2000本×10個)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T24タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T24タイプ(クイック式)ノーブランド
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーEPSON適合LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Zブラック種別クイック式タイプLPB3T24印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1袋(10本)
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
3tジャッキスタンド Meltec(大自工業)3tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2個)
当日出荷
作業しやすい高さに調節できる 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)3(2台使用時)種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
ジャッキスタンド 3t BIG REDジャッキスタンド 3tBIG RED
5,998税込6,598
1セット(2台)
当日出荷
最大荷重(t)3本体質量(kg)4.4最高位(mm)400最低位(mm)285
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(145件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T21(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T21(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプLPC3T21サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T18タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T18タイプ(クイック式)ノーブランド
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプLPC3T18サービス分類リサイクル・リビルト
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50本)ほか
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
幅広ビニールテープ キラックス幅広ビニールテープキラックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5巻)
当日出荷から6日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T18シリーズ エネックスリサイクルトナー エプソン対応 LPC3T18シリーズエネックス
6,898税込7,588
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
6,120税込6,732特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
Tシヤツ3枚組 G.T.HAWKINSTシヤツ3枚組G.T.HAWKINS(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1セット(3枚)
当日出荷から5日以内出荷
アウトドア派に人気のG.T.HAWKINSの綿100%クルーネック天竺Tシャツです。
ホワイト混率(%)綿100
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
関連キーワード
...
t3 球特集