カテゴリ

  • バイク純正部品(3,610)
  • メカニカル部品(3,583)
  • 切削工具(2,683)
  • 作業工具(1,347)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,187)
  • 自動車純正部品(953)
  • 制御機器(911)
  • 農業機械(855)
  • 科学研究・開発用品(474)
  • 物流用品(439)
  • 機構部品(358)
  • パソコン/周辺機器(330)
  • ねじ・ボルト・釘(329)
  • 測定用品(302)
  • 配管・水廻り設備部材(273)
  • 建築金物(230)
  • 電気材料(210)
  • 空調・電設資材(204)
  • オフィス家具(157)
  • 溶接用品(134)
  • 油圧機器・油圧ホース(132)
  • バイク部品(129)
  • 自転車部品(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(104)
  • 清掃用品(95)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(89)
  • 梱包用品(89)
  • 事務用品(82)
  • 保管用品(80)
  • 電動工具(78)
  • トラック純正部品(76)
  • 医療(74)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 自動車補修部品(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • 厨房用品(66)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 家電(65)
  • 照明(62)
  • 研磨材(61)
  • 安全用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • 空圧工具(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(41)
  • 卓上消耗品(37)
  • 学童・教育用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • カー用品(30)
  • 住設機器(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 塗料(26)
  • 防災用品(26)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 防犯用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 安全標識(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • テープ(16)
  • 安全保護具(15)
  • 作業服(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 日用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 介護用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 農具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 手袋(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ヘルスケア(5)
  • マスク(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 完成車(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(38)
  • ホンダ(3,274)
  • 三木プーリ(2,422)
  • SMC(849)
  • BIGM(丸山製作所)(749)
  • ニッサン(449)
  • タンガロイ(362)
  • エスコ(339)
  • 京セラ(281)
  • 三菱マテリアル(253)
  • 大阪魂(246)
  • イスカル(227)
  • CKD(212)
  • サンドビック(205)
  • 住友電工ハードメタル(182)
  • TRUSCO(171)
  • MAZDA(マツダ)(168)
  • ParkerTAIYO(157)
  • ケナメタル(152)
  • Optibelt(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,620)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(128)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(85)
  • リサイクル・リビルト(4)
  • レンタル(44)
  • 修理(22)
  • 名入れ(5)
  • 校正(1)
  • 組立・設置・取付(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T30」の検索結果

21,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(226件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
フイトルモップ T-30(スペア) CONDOR(山崎産業)フイトルモップ T-30(スペア)CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
用途床用モップ種類化学モップ適合本体C282-000U-MB材質綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%幅(mm)430質量(g)110繰り返し・詰め替え対応
フイトルモップ T-30 CONDOR(山崎産業)フイトルモップ T-30CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
用途床用モップ種類化学モップ適合C282-000U-SP(スペア)材質ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%幅(mm)430全長(mm)1340質量(g)総質量/630、糸質量/110繰り返し・詰め替え対応
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5mSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型)浜国(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
M8t=30UNVカラーセット POSH FaithM8t=30UNVカラーセットPOSH Faith
799税込879
1袋(2個)
当日出荷
M6t=30UNVカラーセット POSH FaithM6t=30UNVカラーセットPOSH Faith(1件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
M12t=30UNVカラーセット POSH FaithM12t=30UNVカラーセットPOSH Faith
919税込1,011
1袋(2個)
翌々日出荷
M10t=30UNVカラーセット POSH FaithM10t=30UNVカラーセットPOSH Faith(3件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(52件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1032件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
909税込1,000
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
板目表紙 今村紙工板目表紙今村紙工(20件のレビュー)
429税込472
1パック(10枚)
当日出荷
表、裏とも白色。 厚みがあり丈夫な紙質です。 国産原紙。 グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としてもホワイトエコマーク認定認定紙厚(mm)約0.7坪量(g/m2)500古紙配合率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 060
M8 t=30UNVカラーセット POSH FaithM8 t=30UNVカラーセットPOSH Faith(1件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)パネルクランプ30(T3用)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
ピクチャーTフック30A(フックA天井付) TOSOピクチャーTフック30A(フックA天井付)TOSO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)ブラック許容荷重(kg)30
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)5m黒 SUS(エスユーエス)パネルクランプ20(T3用)30(T5用)5m黒SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質EPDM質量(g)141
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ピクチャー Tフック30H ホワイト カラビナ付 TOSOピクチャー Tフック30H ホワイト カラビナ付TOSO
1,498税込1,648
1組
当日出荷
ピクチャーレール用。カラビナの付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止、安全対策としてご使用ください。
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100本)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
549税込604
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
中量用30tメラミン天板 サカエ中量用30tメラミン天板サカエ
22,980税込25,278
1枚
翌日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]丸筒ワニ皮クラウン[事務用品](14件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(85件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(44件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(18件のレビュー)
729税込802
1パック(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ポリゴミ袋(メタロセン配合) 伊藤忠リーテイルリンクポリゴミ袋(メタロセン配合)伊藤忠リーテイルリンク
259税込285
1袋(15枚)
当日出荷から6日以内出荷
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
用途ごみ処理、保管など材質LDPE+メタロセン
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
309税込340
1袋(10本)
当日出荷
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
749税込824特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
お得用多用途刷毛10本パック アサヒペンお得用多用途刷毛10本パックアサヒペン(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(22件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
...