カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- SMC(8)
- CKD(8)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- TOSO(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- アズワン(2)
- テザック(2)
- イチネンTASCO(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- プロトティップ(2)
- コクヨ(1)
- 積水樹脂(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ノガ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「TC-1N」の検索結果

デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
アズワン¥28,900税込¥31,7901個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。制御方式ON/OFF制御本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)電源電圧(V)AC100設定温度(℃)-199.9~199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。質量(kg)ドア:25以下色シルバードア厚(mm)25~40
エコカラットプラス ニュートランス
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781ケース(22枚)4日以内出荷から5日以内出荷幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。寸法(mm)303×303
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ
テザック¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から8日以内出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ
テザック¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から8日以内出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。仕様●長さ(mm):300
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4
コクヨ(2件のレビュー)¥129税込¥1421冊当日出荷底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。材質表紙/R-PP幅(mm)220サイズA4高さ(mm)307厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
ピクチャーT/TCフック30H(カラビナ付正面付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・正面付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ピクチャーT/TCフック30G(カラビナ付天井付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から32日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
導電性コンテナ TC型
積水樹脂¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)色ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
【レンタル】表面温度計(校正書付)
安立計器¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃質量(g)280(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能メモリー容量9999データ
ピクチャーT/TCフック30F(天井付・正面付共通フック)
TOSO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ノガエージェントセット
ノガ¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500