カテゴリ

  • テープ(198)
    • 養生テープ(14)
    • 布テープ(14)
    • 電子・基板用テープ(61)
    • 両面テープ(62)
    • 安全保護テープ(7)
    • 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス(5)
    • ビニールテープ(7)
    • OPPテープ(1)
  • 測定用品(29)
    • 上皿はかり(4)
    • はかり関連商品(7)
  • 科学研究・開発用品(225)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(30)
  • 厨房用品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 作業工具(8)
  • 医療(7)
  • 食品・飲料(7)
  • オフィス家具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特長
はがせる・両面・中粘着・反射・屋外使用可・弱粘着・強力・強粘着・柔軟・気密・絶縁・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐熱・耐薬品・透明・防水
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・銅箔
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TERAOKA P-カットテープ NO.4190 若葉 50mmX25M 寺岡製作所TERAOKA P-カットテープ NO.4190 若葉 50mmX25M寺岡製作所(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
エマルジョン型粘着剤を使用した環境配慮型養生テープです。 シックハウスの原因となるVOC(揮発性有機溶剤)の残留量を大幅に削減しました。 ロングライフデザイン賞を受賞しています。
用途建築や塗装など、様々な用途に仕様手で切断可能トラスコ品番433-5112材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:エマルジョン型アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)210長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)39.08芯径(inch)3(76mm)
DP-255用 ブラックインクリボン (IR91B) 寺岡精工(TERAOKA)DP-255用 ブラックインクリボン (IR91B)寺岡精工(TERAOKA)
6,898税込7,588
1箱(5本)
当日出荷
適合機種DP-255用(DS-470/DSX接続)
DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B) 寺岡精工(TERAOKA)DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)寺岡精工(TERAOKA)
3,500税込3,850
1箱(5本)
当日出荷
適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用
高性能ポスタルスケール 寺岡精工(TERAOKA)高性能ポスタルスケール寺岡精工(TERAOKA)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
種類新型郵便料金はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1最小表示(g)1単位計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)130×173質量(kg)0.635トラスコ品番816-9037ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり 寺岡精工(TERAOKA)防水型デジタル上皿はかり寺岡精工(TERAOKA)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2種類デジタル上皿はかり電源単2乾電池×4本(別売)センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA)防水一体型スケール DS-500N寺岡精工(TERAOKA)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)質量(kg)2.2(乾電池含む)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120ひょう量単位kg
サーマルロール 寺岡精工(TERAOKA)サーマルロール寺岡精工(TERAOKA)
14,980税込16,478
1箱(50巻)ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
内径(Φmm)40
上質ロール 寺岡精工(TERAOKA)上質ロール寺岡精工(TERAOKA)
16,980税込18,678
1箱(100巻)
7日以内出荷
内径(Φmm)12
一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台ほか
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3センサーロードセル精度1/3000マルチレンジ通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引仕様質量検出:ロードセル
防水一体型スケール DS-500DN 寺岡精工(TERAOKA)防水一体型スケール DS-500DN寺岡精工(TERAOKA)
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)計量皿形状角皿タイプ両面ディスプレイセンサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)精度等級3級電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65ひょう量単位kg
DSX-1000用サーマルロール紙 寺岡精工(TERAOKA)DSX-1000用サーマルロール紙寺岡精工(TERAOKA)
39,980税込43,978
1箱(200巻)
7日以内出荷
適合機種DSX-1000用
一体型スケール(プリンター内蔵) 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール(プリンター内蔵)寺岡精工(TERAOKA)
119,800税込131,780
1台ほか
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)プリンターダイレクトサーマル方式画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
防水デジタル台秤 寺岡精工(TERAOKA)防水デジタル台秤寺岡精工(TERAOKA)
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。 文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
種類デジタル台秤表示形式デジタル計量皿形状角皿センサーロードセル方式検定国家検定品電源単2乾電池×6本(別売)保護等級IP65ひょう量単位kg
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 寺岡精工(TERAOKA)防水型デジタル台はかり(取引証明用)寺岡精工(TERAOKA)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。国家検定付です。
用途水産加工現場などで取引証明用として使用できます。電源単2乾電池×6本(別売)センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65
DSX-1000用(DP255A接続)変換ワイヤー 寺岡精工(TERAOKA)DSX-1000用(DP255A接続)変換ワイヤー寺岡精工(TERAOKA)
6,298税込6,928
1本
13日以内出荷
適合機種DSX-1000-DP-255接続用
DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター 寺岡精工(TERAOKA)DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター寺岡精工(TERAOKA)
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
DSX-1000の計量データを、RS-232C経由でレシート印字する専用ドットプリンターです。 最大値、最小値、平均値、計量回数など、統計データを出力できます。 ハカリ側で設定した下限値と上限値を取り込み、適量計量のレポートとしても活用できます。
適合機種DSX-1000,DS-470用
デジタルスケール DSXシリーズ 寺岡精工(TERAOKA)デジタルスケール DSXシリーズ寺岡精工(TERAOKA)
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
7インチカラーLCD搭載で見易い表示で設定値や計量値の読み取りミスを防止します。予め設定した上下限値で過不足判定結果をブザーとランプでお知らせします。国家検定付きです。RS232C、セットポイントのインターフェースを標準装備しています。標準タイプとプリンター内蔵タイプのバリエーションを用意しています。
精度1/3000マルチレンジ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1計量皿(mm)270.9×198.4適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
防水クレーンスケール 寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール寺岡精工(TERAOKA)
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
P-カットテープ No.4140 寺岡製作所P-カットテープ No.4140寺岡製作所(235件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用引張強度(N/25mm)97.7
Pカットテープ β 寺岡製作所Pカットテープ β寺岡製作所(39件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ No.4141 寺岡製作所P-カットテープ No.4141寺岡製作所(101件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所P-カットテープα NO.4100寺岡製作所(18件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。 手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。 軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。 強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。 テープの流れ(縦)方向もカットできます。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に引張強度(N/10mm)56
はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ No.7220寺岡製作所(33件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
ラインテープ No.340G 寺岡製作所ラインテープ No.340G寺岡製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
貼ってはがせるP-カットテープ 寺岡製作所貼ってはがせるP-カットテープ寺岡製作所(36件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所カラーオリーブテープ NO.145寺岡製作所(18件のレビュー)
619税込681特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(34件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(57件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(20件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
布両面テープ No.711 寺岡製作所布両面テープ No.711寺岡製作所(27件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
クラフト粘着テープ No.246 寺岡製作所クラフト粘着テープ No.246寺岡製作所(9件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。 環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包伸度(%)6引張強度(N/25mm)166.6RoHS指令(10物質対応)対応
包装用布テープ No.1590 寺岡製作所包装用布テープ No.1590寺岡製作所(15件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包伸び(%)9粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる
オリーブテープ No.141 寺岡製作所オリーブテープ No.141寺岡製作所(17件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
布テープ(マルチ オリーブテープ) 寺岡製作所布テープ(マルチ オリーブテープ)寺岡製作所(3件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りにRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ寺岡製作所(15件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ寺岡製作所(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し寺岡製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12透明艶消し長さ(m)30
P-カットテープ No.4150 寺岡製作所P-カットテープ No.4150寺岡製作所(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離
電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ No.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
...