「TOKO pH標準液」の検索結果
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途TPX-999用投込pH
pH値(+25℃)1.68
容量(mL)500
精度±0.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
精度(pH)±0.02
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
容量(mL)250
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。
多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。
操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22
付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター
寸法(mm)77×172×40
測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター
最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃
測定項目pH・mV・℃
アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可
温度補償ATC(自動)/MTC(手動)
インターフェースRS232C
データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分
オートパワーオフ時計機能付き
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
pH&ORPが同時測定・同時表示が可能!
現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】あり
セット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本
質量(g)320
形式TPX-999Si
電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本)
最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
温度補償ATC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40
オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分
時計機能年、月、日、時、分、秒
バックライト【時間設定範囲】1~60秒
サービス分類レンタル
TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです
炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します
電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します
ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です
新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました
最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションです
アズワン品番67-6819-93
1個
¥299,800
税込¥329,780
17日以内出荷
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40
電源単3電池×2(付属)
機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15
分解能0.1/0.01pH
検出単位(pH)0.01
TGK品番600-80-78-11
質量(g)320
外形寸法(mm)77×172×40
電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)
測定範囲(℃)0~100
付属電極PCE90W
アズワン品番64-4047-24
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)142×28×15
質量(g)42
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能0.1pH/1℃
機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)±0.1pH/±1
アズワン品番2-8841-21
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)142×28×15
質量(g)42
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能0.01/1 pH/℃
機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)±0.01pH/±1
アズワン品番2-8841-22
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷