カテゴリ

  • 保管用品(8)
    • ボックスタイプ(1)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(6)
  • 自動車補修部品(8)
  • 医療(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
フタの有無
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TP131」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス TP131 サンコー(三甲)サンボックス TP131サンコー(三甲)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺12S型適合TP130フタ形状底面:SF (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1315フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP131B サンコー(三甲)サンボックス TP131Bサンコー(三甲)
879税込967
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合TP130フタ種別131BタイプTP規格耐荷重(kg)1860フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP131M サンコー(三甲)サンボックス TP131Mサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合TP130フタ種別131M寸法(mm)(アミ目)側底面4×4規格TP規格フタなし底形状TP規格網目リブ適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×168×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×123×80
サンボックス TP131K サンコー(三甲)サンボックス TP131Kサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺種別131K耐荷重(kg)1620フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)294×128×80コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-131B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-131B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
TP型コンテナ セキスイTP型コンテナセキスイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
トヨタ規格コンテナ セキスイトヨタ規格コンテナセキスイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
平滑床面用ラインテープ(屋内用) つくし工房平滑床面用ラインテープ(屋内用)つくし工房
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途表示・安全用特性耐久
大型堀込引手 シブタニ大型堀込引手シブタニ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)ニッタ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ
689税込758
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
345税込380
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-131
ホース オイル 2 (L290) 4TP-1316G-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース オイル 2 (L290) 4TP-1316G-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TP-1316G-10
ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
ポリエステルテープ 赤 5m TPシリーズ 日腸工業ポリエステルテープ 赤 5m TPシリーズ日腸工業
2,598税込2,858
1袋
9日以内出荷から11日以内出荷
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエステルテープ 黄 5m TPシリーズ 日腸工業ポリエステルテープ 黄 5m TPシリーズ日腸工業
2,598税込2,858
1袋
9日以内出荷から11日以内出荷
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエステルテープ 緑 5m TPシリーズ 日腸工業ポリエステルテープ 緑 5m TPシリーズ日腸工業
2,598税込2,858
1袋
9日以内出荷から11日以内出荷
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
クイックチェンジタッピングチャック NTツールクイックチェンジタッピングチャックNTツール
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
ポリエステルテープ 青 5m TPシリーズ 日腸工業ポリエステルテープ 青 5m TPシリーズ日腸工業
2,598税込2,858
1袋
9日以内出荷から11日以内出荷
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエステルテープ 白 5m TPシリーズ 日腸工業ポリエステルテープ 白 5m TPシリーズ日腸工業
2,598税込2,858
1袋
9日以内出荷から11日以内出荷
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
テーパ付ピンゲージ ETP1シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP1シリーズアイゼン
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス検知管 電動吸引式 131TP 塩化ビニル 131シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 131TP 塩化ビニル 131シリーズガステック
11,780税込12,958
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(150件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(441件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(81件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(13件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ソケットアダプタ マキタソケットアダプタマキタ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372
ドリルチャックセット品 マキタドリルチャックセット品マキタ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
充電用超硬ドリル マキタ充電用超硬ドリルマキタ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
シャンク形状六角軸適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
オイルフィルター Quick Depo(三菱自動車)オイルフィルターQuick Depo(三菱自動車)(17件のレビュー)
1,020税込1,122特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
工具キャッチャーEX マキタ工具キャッチャーEXマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
作業環境測定用ガス検知管 ガステック作業環境測定用ガス検知管ガステック
3,598税込3,958
1箱(10回分)
当日出荷から8日以内出荷
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
関連キーワード
tp141特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp141