カテゴリ

  • 切削工具(89)
  • オフィス家具(75)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • メカニカル部品(27)
  • バイク純正部品(14)
  • 物流用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 清掃用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPD」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類PT
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD750テクノテック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
ターゲットプレートTPD100 タジマツール(TJMデザイン)ターゲットプレートTPD100タジマツール(TJMデザイン)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途レーザー距離計アクセサリー寸法(mm)197×274
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640テクノテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様排水口位置:中央(C)材質PP有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)OSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT
かさ上げ防水パン イージーパンTPD テクノテックかさ上げ防水パン イージーパンTPDテクノテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPT
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
かさ上げ防水パン イージーパン TPD700 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD700テクノテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT)OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPT
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPTF
超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPD05 タンガロイ超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPD05タンガロイ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラックテクノテック
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
テクノブラック
タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPD02BK/12交換用 簡易パッケージ エレコムタッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPD02BK/12交換用 簡易パッケージエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タッチしているポイントが見やすく、細かい操作ができる。 P-TPD02BK/12の交換ペン先。
対応機種各種タブレット・スマートフォン材質ペン先:ポリカーボネートペン先径(Φmm)約7
六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ六角軸テーパー下穴錐モノタロウ(28件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコートモノタロウ(28件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(56件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1袋(2個)ほか
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステップドリル TiNコート モノタロウステップドリル TiNコートモノタロウ(15件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ボックスシーツ アイリスオーヤマボックスシーツアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90マチ(mm)約300
掛け布団カバー アイリスオーヤマ掛け布団カバーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。 軽くて割れにくく耐久性に優れています。 はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
種類分別用フタの種類オープン式形状角型エコマーク認定認定色(本体)透明分別数1
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1mTRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。
トラスコ品番818-4385材質ポリエチレン(PE)半透明容量(mL)300質量(g)53.5外径×高さH(Φmm×mm)70×164
アイプレートパッドアイ TRUSCOアイプレートパッドアイTRUSCO
889税込978
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ニュー透明エコダスター セキスイニュー透明エコダスターセキスイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
容量(L)90種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785奥行(mm)480間口(mm)442商品タイプ本体+フタ
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質PET(再生材52~53%使用)形状角型質量(kg)1.85種類分別用容量(L)60エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×597色(本体)透明フタ寸法(mm)348×445×210フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04128010
アイプレート パッドアイ用裏板 TRUSCOアイプレート パッドアイ用裏板TRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途接地面の補強として種別裏板材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
超速充電 スマートコードタップ TOPLAND超速充電 スマートコードタップTOPLAND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3質量(g)115材質ABS樹脂/PC樹脂定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)差込口3口(合計1400Wまで)出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5AUSBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1保証期間1年ホワイト
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5mTRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エールアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(55個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
超速充電 スマートコードタップ TOPLAND超速充電 スマートコードタップTOPLAND(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり
ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンドリルEIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
モータドライバ  TPDR-68A スリーピースモータドライバ TPDR-68Aスリーピース
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
729税込802
1個
翌々日出荷から61日以内出荷