排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質A6063S
幅(mm)30
厚さ(mm)2
高さ(mm)15
表面処理B1アルマイト
長さ(mm)598(蓋)
種類U字溝
材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)約22
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
軽量のため、敷設作業が簡単!
敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路
材質リサイクルプラスチック
長さ(mm)1000
幅(mm)150
質量(kg)5
深さ(mm)150
1セット(5個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋
材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
色ブラック
サイズ(mm)85×2700
サイズ85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
関連キーワード