オムロンソーシアルソリューションズ3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守6年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P