249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm)【ファン】約33 質量(g)約450 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA)400 保証期間6カ月間 風量調整3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69 商品タイプ扇風機
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.3 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2800 騒音値(dB)27 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34 商品タイプ扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Performance ToolUSB ミニ扇風機
コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機 ブラック
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.68 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])900 騒音値(dB)31/1FAN ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69/1FAN 商品タイプ扇風機
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g セット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W141.5×D67×H258 電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh) 充電時間約4時間※使用環境によって異なります。 風量調整4段階 設置方法角型・円柱型支柱に取り付け 連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。 定格入力DC5V
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44 外形寸法(mm)40×40×10 電流(A)0.15 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])5500 騒音値(dB)22 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)5.1 商品タイプ扇風機
1個
789 税込868
当日出荷

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。 寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70 質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69) 消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風) 本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32 風量弱・中・強の3段階 連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ 材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm)305×225×145 質量(kg)1.1 シルバー 定格電圧(V)24 コード長さ(m)3 消費電流(A)強:0.7/弱:0.6 ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g)224 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.30 x 2 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2700 騒音値(dB)27 / 1 FAN ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34/ 1 FAN 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
欠品中

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です 付属品USBケーブル 寸法(mm)195×190×65 質量(g)約420 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 連続使用時間(時間)3~8 風量調整3段階 充電時間(時間)約8 インターフェイスUSB Micro-B 回転角度(°)(上下)360
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1 材質ABS 出力USB 5V/2A 本体寸法(mm)約43×83×112 本体質量(g)約290 入力DC5V2A(USB Type-C) 充電時間(時間)約3~5 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに 風量調整4 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時) 充電電圧(V)DC5/2~4A 充電時間(時間)約4~6 風速(m/s)3.0~4.5(±0.30) 稼働時間(時間)3~16 付属品USBケーブル、リモコン 羽根枚数7枚
1台
7,590 税込8,349
当日出荷

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7 電流(A)0.05 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)28 コネクタmicroUSB(メス) ケーブル長(mm)USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10 軸受種類Long Life Bearing 最大風量(CFM)1.05 商品タイプ扇風機
1個
879 税込967
当日出荷

静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階 羽根枚数7枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30 質量(g)約72 電圧(V)USB 5.0 消費電力(W)2.5 材質ABS/ポリカーボネート バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)500 充電時間(時間)約1.5(USB充電) 連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305 外形寸法(mm)129×129×53 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850 消費電流(A)約0.26~約0.32 ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有) 最大風量(CFM)57~70.35 商品タイプ扇風機
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)。付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。シリコンカバーで衝撃吸収。軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 ブラック 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間 入数1個
1個
5,590 税込6,149
翌々日出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20 ホワイト 羽根枚数5枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935 質量(kg)1.6 最大電力(W)12 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機
1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整。2)ドライヤーを連想されるほどの風圧。3)操作が楽しいダイヤル式風量調整。コンパクトボディでもパワフル。小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ。一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに。スクロールで調整可能な100ステップモード。微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意。風量1~10 45dB以下。風量100 75dB。無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。
セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)64×39×128 ホワイト 質量(g)約130 バッテリー容量(mAh)2000
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約115※本体のみ 消費電力(W)3 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×102 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約2.8 バッテリー容量(mAh)1400 連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル 寸法(mm)171×283×500 質量(g)1085 バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V) 充電端子USB Type-C
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。 付属品USBケーブル 風量調整3段階 動作時間2~5時間 バッテリー容量(mAh)1200
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇風機 ハンディファン ミニ CRECOTE 動画あり
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。 付属品USBケーブル 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192 バッテリー容量(mAh)1200
1台
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。
用途風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。 付属品充電ケーブル(type-C)、取扱説明書 電源(V)DC5/1.5A 角度(°)(左右スイング)約90 定格消費電力(W)6 風量3段階:弱、中、強 バッテリーリチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約8 充電方式USB TYPE-C 使用時間(時間)(約)弱:12、中:6、強:3.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×275×130 上下角度調節約60°
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)