94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm重量:約13gインターフェイス:USB Type Aアナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオマイク入力:最大24bit/48kHz モノラル入出力端子: ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ) マイク端子※2(3.5mm ミニ)※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。必要なシステムWindowsの場合Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Intel、またはAMDチップセット※1Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降Macの場合Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Mac OS X 10.9以降各プラットフォーム共通1GB以上のシステムメモリー600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g)約360(本体のみ) 電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力-10dBV 周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く) 入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力+13dBV(TRIM=MIN) 定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続 セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書 長さ(mm)100 シルバー 高さ(mm)25 質量(g)90 ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~55 メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極) 変換タイプメス - メス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード 長さ(mm)47 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)46 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)40.6 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Windowsパソコンで最大24bit/96kHzのハイレゾ再生や、7.1バーチャルサラウンドに対応、超軽量&コンパクトサイズのポータブル ゲーミングUSBオーディオ
質量(g)約16 外形寸法(mm)約23×137.6×10.4 出力ヘッドセット:最大24bit/96kHz 電源USB 5V 対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista SP1以降 / Mac OS X 10.6.8~10.11 入力マイク:最大24bit/48kHz 入出力端子ヘッドセット(4極3.5mmミニ)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

USB-CVHDUVC2 カメラアダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライカメラアダプタ
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz 付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 質量(g)約24 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3 電源USBバスパワー コネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10 電源電圧(V)DC5 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠 使用環境湿度(%)20~80 対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p) ビデオフォーマットMJPEG対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 動画あり
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける! ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売 ・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。 ・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。 ・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。 ・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。 ・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。 ・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。 ・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。 ・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USBA接続時)、約0.5(USBType-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5 付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB A、TypeーC 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアル ブラック 質量(g)17(ケーブル含まず) 対応機種ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず) インターフェースゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠) 保証期間6カ月間 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。 質量(g)100 電源バスパワー 対応OSwindows/mac os/Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10 入力5Vdc/500mAmax インターフェースUSB Type-A ケーブル長(cm)10 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)15-25k ポート3.5mmミニジャック×3 イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 オス形状USB Type-A ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
999 税込1,099
当日出荷

MM-ADUSB4N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約0.38 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A ポートミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)アナログミキサー
ヤマハが一貫してこだわってきた音、それは「原音に忠実なサウンド」に他なりません。 余計な色付けや処理を加えるのではなく、可能な限りピュアなサウンドをエンジニアに提供することこそがヤマハの役割ととらえ、 その実現に向けて努力してきました。このMGシリーズもそうした理念に基づいて丁寧に作り上げました。 これまでのミキシングコンソール開発の経験と新しい技術、細部にまでこだわり抜いて厳選したパーツ、そして果てしない音作りの挑戦がこの新しいMGサウンドを生み出しました。
付属品ラックマウント金具(RK-MG12)、フットスイッチ(FC5) 質量(kg)4.2 消費電力(W)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×118×422 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 動作温度範囲(℃)0~+40
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0 質量(g)8 ケーブル長(m)約1 方式無線:Bluetooth Ver.3.0 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11 対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター) 周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品ACアダプター 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

パソコンのUSBポートからマイク端子およびオーディオ端子を増設するための変換アダプタです。プラグアンドプレイ対応で挿したらすぐにご使用できます。
ブラック 質量(g)25 対応OSWindows , Mac OS , Linux 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×26×10 インターフェイスUSB Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)、3.5mmステレオミニジャック×1(マイク入力) オス形状USB Type-A メス形状3.5mmステレオミニジャック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-Cポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える イヤホンジャックがないパソコンに最適
質量(g)14 対応OSWindows10、Mac OS10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×30×9(突起部除く) サンプリング44.1k/48k(Hz) ビット16Bit インターフェイスUSB Type-C USB A(USB3.0対応) Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

.5mmステレオミニ接続マイク&ヘッドホン → USB変換アダプタ 5.1chバーチャルサラウンド対応
端子3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/マイク) - USB2.0
1個
719 税込791
当日出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2 周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96 入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 幅W×厚さ×高さH(mm)約27×10×40 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず ケーブル径(Φmm)約4.5 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) パッケージ紙箱
1個
2,598 税込2,858
欠品中

パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様(DACレゾリューション)16bit 周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm)97×45 対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降 適合(USB)1.1または2.0 電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%)0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー 規格USB2.0準拠 ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず コネクタ形状USB-Aコネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ 対応機種USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器 対応【USB Power Delivery】× プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン ケーブル径(Φmm)約3 対応転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー 規格USB2.0準拠 ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB-Bコネクタ 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器 対応【USB Power Delivery】× プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン ケーブル径(Φmm)約3 対応転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

見た目もクリアブルーでかっこいいUSBケーブル。アイソレーター【基板完成品】/WP-904UISからUSB-DAC【基板完成品】/WP-9204USB-DAC-Gを接続するのに丁度よい長さで取り回しがしやすいです。また、PCオーディオなどの用途使用するとUSBケーブルが短いほどノイズがのりにくくクリアなサウンドを楽しむことができます。それ以外の用途にもUSB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。
種類その他 ケーブル長(cm)25(コネクタ本体含まず) コネクタ形状USB A(オス)-USB B(オス) 適合機器USB A端子を持つパソコンなど及びUSB B端子を持つ周辺機器
1本
599 税込659
当日出荷

【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CPシリーズ番号 = CP30品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット 電力(W)供給:85(最大) 本体質量(g)422 対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8 インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4) SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。 対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約1.65 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー 規格USB2.0準拠 ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB Type-C端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器 対応【USB Power Delivery】× プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン ケーブル径(Φmm)約3 対応転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

RS Pro USB 3.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro USB メス オス、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷




2ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)。 CS1824は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して4台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 解像度4K DCI(4096x2160@60Hz)まで対応する本製品は、マルチタスクにおけるユーザー体験を最適化します。
ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷