I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ホワイト
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
最大表示色1677万色
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり) 約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカースピーカー
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)5.5 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上25 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476 x 565 x 134(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795
解像度1920×1080
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×3
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490 x 409 x 217(スタンド使用時)、490 x 302 x 55(スタンド未使用時)
ピクセル102PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ21.5インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)
質量(kg)スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理パネル:非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
調整範囲(mm)高さ:120
コントラスト比【標準値】1300:1
最大解像度【表示】1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
回転角度(°)【ピボット】左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズ24.5型
パネル駆動方式TFT/HFS
湿度(%)使用条件:20~80(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン
質量(kg)17.3 (梱包時)
規格DQHD
消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×1180×535(梱包時)
表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9
機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネルVA
ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124
解像度5120×1440
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~114 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)150 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比32:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時)
ピクセル120PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ44.5インチ
パネル駆動方式VA LCD
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)450
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン
質量(kg)13.9 (梱包時)
規格UWQHD
消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上30(チルト)/左右180(スイーベル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×1070×226(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7
機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925
解像度3440×1440
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~190 kHz
走査周波数(垂直)48~120 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)150 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比21:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時)
ピクセル94PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ39.5インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)120
輝度(cd/m2)500
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Aケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、リモコン用単四電池×2、リモコン
質量(kg)23.3 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:46.0/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上23(チルト)/左右45(スイーベル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)704×1150×284(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:18.0、スタンド無し:12.4
機能SmartImage、MultiView 4K、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI1.4×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比4000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルVA
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~140 kHz
走査周波数(垂直)48~60 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)200×200
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)100 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×3、USB Type-C×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)978×677×281(スタンド使用時(最大高さ))、978×573×78(スタンド未使用時)
ピクセル104PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ42.51インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3
色ブラック
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
コントラスト比(標準値)1300:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズTFT24.5型ワイド
パネル駆動方式HFS
湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり) 約6.4、(スタンドなし) 約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり) 約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
色ホワイト
質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし
エコ商品
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)スタンドあり:約1.0
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)チルト上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1
最大解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27h-30 (27型/2560×1440/DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1/黒/スピーカーなし)
エコ商品
仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:22W●リフレッシュレート:75Hz●最大消費電力(W):180●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):380.3-535.3x611.9x204.5 mm●応答速度(G to G):6ms
サイズ27型
ピッチ0.233x0.233mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)7000
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.0m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPortx2、HDMIx1、USB Type-Cx1
スピーカー(なし)
色(本体)ブラック
バックライトWLED
グリーン購入法適合
モニターサイズ27
輝度(cd/m2)350
USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
最大表示色1677万色
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3
対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5
高さ調整範囲(mm)120
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1
最大解像度表示:1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.275
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1
密度画素:93ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
色(本体)ブラック
出力端子DP out(MST)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250(orANSI)
USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.311
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
最大解像度英略称/ピクセル数:Full HD(1920×1080)
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 1.4 x 1DisplayPort 1.2 x 1USB Type-C (65W給電) x 1
密度画素:82 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
画面サイズ27インチワイド
出力端子DP out(MST) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)
USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.182
規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応
消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし
角度(°)【ティルト】上下:-5/20
表示サイズ(mm)697.3×392.2
表面処理Nano Matte Panel
機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
調整範囲(mm)高さ:115
コントラスト比1300:1
最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 135KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)
入力端子HDMI 2.0 x 2USB Type-C(90W給電) x 1
密度画素:140 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W×2
画面サイズ31.5インチワイド
差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式:IPS
パネル駆動方式IPS
VESA対応あり(100x100mm)
輝度(cd/m2)or ANSI:550 (HDR時600)
応答時間(ms)GTG 5
オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
USBUSB Type-C (Downstream) x 1USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155
規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応
消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし
角度(°)【ティルト】上下:-5/20
表示サイズ(mm)596.7×335.6
表面処理ノングレア
機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
調整範囲(mm)高さ:115
コントラスト比1200:1
最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 135KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)
入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1
密度画素:163 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W×2
差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)
応答時間(ms)GTG 5
オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
USBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)
サイズ43型
ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約21
入力信号デジタル
最大消費電力(W)230
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q
付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)
電力(W)90
表面処理ノングレア
最大解像度WQXGA(2560×1600)
表示色約10.7億色
ディスプレイアンチグレア
入力端子HDMI 2.0 × 1、DisplayPort 1.4 × 1USB Type-C(90W給電) × 1
画面サイズ24.1インチ
出力端子USB Type-C (MST out)×1
高さ調整範囲(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
28.2インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な4K+モニター RD280U
付属品電源ケーブル(約1.8m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB 3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
電力(W)90
表面処理ノングレア
コントラスト比1200:1
最大解像度4K+(3840×2560)(英略称/ピクセル数)
表示色約10.7億色
入力端子HDMI 2.0 × 1、DisplayPort 1.4 × 1USB Type-C(90W給電) × 1
色(本体)ブラック
画面サイズ28.2インチ(ファインコーティングパネル)
出力端子USB Type-C (MST out) x 1
高さ調整範囲(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比3:2
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen1 x 4 (Downstream x 3、Upstream x 1)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応
サイズ55型
ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約33
入力信号デジタル
最大消費電力(W)285
コントラスト比5000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
関連キーワード