75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書 材質ナイロン 厚さ(mm)2 質量(g)約80 電源5V/2A(推奨)~USB電源 コード長さ(cm)約40 寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350 ヒーター温度(℃)約39
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統 電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4 電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5 温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示) 温度センサーフィルム型サーミスタ コネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A 温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります) 関連資料(6.0MB) 抵抗値(Ω)約10 適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)110×110×1 質量(g)42 電力(W)最大5 保証期間1年間 コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50
1個
4,364 税込4,800
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

USB接続タイプ!5V 2.0A 10W。USB接続タイプでご家庭やオフィスでもお使いいただけます。クルマ・パソコン・電源アダプター・モバイルバッテリーなどでご使用いただけます。ON-OFF スイッチ(パイロットランプ付き)
ブラック 保証期間購入後180日間
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。
付属品収納用ポーチ 直径(Φmm)鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能 質量(g)68 ケーブル長(m)約1.5 外周長(mm)レンズ最大:約320 温度調節(3段階)高、中、低 外気温度(℃)-40まで
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード 質量(g)ベルト:約220 加熱方式ナノメタルファイバーヒーター バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA) バッテリー電圧(V)3.7 温度調節3段階(強・中・弱) ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130 バッテリー容量(mAh)5200 使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
1個
4,690 税込5,159
翌々日出荷

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)200×200×1 質量(g)62 電力(W)最大9 保証期間1年間 コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50
1個
7,000 税込7,700
12日以内出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!。天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防。水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続。レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)。電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)。最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)。長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy。極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定。製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード。伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで。巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応。附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)。または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V 電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応 本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25 消費電力DC12V 0.5A 6W(最大) 電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm) 温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50 トラスコ品番136-2591 質量(kg)0.9 材質(本体)耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(裏板)鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃)-60~180 テープ厚さ(mm)5 リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
セット内容本体、取扱説明書 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 質量(g)約400 消費電力(W)最大10 電源5V/2.0A (USB Type-C) 温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35 保証期間購入日より6ヶ月 ケーブル長(mm)約200 寸法(縦×横)(cm)約120×約68 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

すぐにぽかぽか!急速加熱。厚めクッションと面状ヒーターで地面からの冷気を軽減。遠赤外線ですぐに温まる日本製の面状薄型ヒーターを採用。まとめやすいゴム紐付き。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。ヒーターを取り外せば夏場でも使用可能。スポーツ観戦、釣り、キャンプ、イベント、レジャーなどに最適。
用途アウトドアやレジャーなどに。キャンプ/バーベキュー/お花見/運動会/イルミネーション/テラス席/お花見/観光/車内/ドライブ/冷え対策/USB電源/スポーツ観戦/釣り/あったかグッズ/持ち運び/ポータブル 材質クッション本体/収納ポーチ:ポリエステル/発泡ポリエチレン/アクリル、面状ヒーター:PET ベージュ 質量(g)約180 電源USB 設定温度(℃)ヒーター:約40-50 USBケーブル(m)約1.5 厚さ(cm)クッション:1.5 取扱説明書(2.27MB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×38×1.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!。「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。特徴。省エネ設計!1日5時間使用しても、1日の電気代は約1.5円!。驚異の温かさ!最高温度は約60°c。3つの熱源ヒーターで背中からじんわり温めます。ボタン1つで3段階の温度調節が可能。急な気温変化にも対応ができます。「スマホより軽い!」軽量&3mm厚の薄型。コンパクトで持ち運びも楽チン!。簡単装着!バッテリーとUSBケーブルを繋いでリュックのように背負うだけ。ショルダー部分はこだわりの「八の字型」。肩からずり落ちずフィットします。専用カバーに収納してコンパクトに持ち運べる!
用途ビジネス、フォーマル 種別ベスト 質量(g)約160±10 消費電力(W)約9 機能発熱・防寒・軽量・薄型 モード切替弱・中・強 定格入力(VA)5/2(Type-A to C) 温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃) 素材グラフェン・綿
1着ほか
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心) 付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ポリエステル/グラフェン/マグネット 質量(g)約90±10 消費電力(W)最大10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380 設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) タイマー30分/60分/90分/OFF
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書 ブラック 質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分) 消費電力(W)約10 電源USB(5V2.0A以上) 温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 入数(双)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15 機能タッチパネル対応、防寒・保温 全長(cm)22 材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100% モード温度3段階(低・中・高) ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260 手首周り(cm)20~24 寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13 稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 手囲い(cm)23
1個
8,998 税込9,898
欠品中

お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心) 付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ポリエステル/グラフェン/マグネット 質量(g)約90±10 消費電力(W)最大10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380 設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) タイマー30分/60分/90分/OFF
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

装着が簡単な電熱グリップヒーター。お手持ちのUSBモバイルバッテリーや車両に備えたUSBソケットから使用可能。USB端子が左右それぞれついているので、USB給電でもしっかりとした発熱量。現在のグリップにはめ込む形で簡単にセットできるグリップヒーター。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯しています。各グリップごとに独立したUSB電源を備え、合計15Wのハイパワー仕様と高効率設計により、通常のグリップヒーター並みの暖かさを実現しました。USBソケットに配置したスイッチで三段階の加温調整が可能です。
ブラック
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

寒い冬もこれがあれば大丈夫!USBヒーターであなたにぴったりの温かさを。ふわふわ素材で心地よく、オフィスや自宅で、あたたかく過ごしましょう。
用途ぽかぽか!USBヒーターで寒い冬を快適に。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×10
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷

グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。お手持ちのモバイルバッテリー※から給電するので配線不要。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、合計15Wのハイパワー仕様。
用途・USB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーで使用可能 ブラック サイズFREE
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷

こちらはスマートヒーターパーソナルケアクッションのオプション品「専用USBケーブル」となります
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心) 付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1 材質ポリエステル 質量(g)約300±10 消費電力(W)最大10 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) 温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方 付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1 材質ポリエステル 質量(g)約230±10 消費電力(W)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方 付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1 材質ポリエステル 質量(g)約230±10 消費電力(W)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心) 付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1 材質ポリエステル 質量(g)約230±10 消費電力(W)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(Type-A) ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心) 付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1 材質ポリエステル 質量(g)約230±10 消費電力(W)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(Type-A) ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心) 付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1 材質ポリエステル 質量(g)約300±10 消費電力(W)最大10 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) 温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

"お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。 両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。 2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方 付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1 材質ポリエステル カーキ 質量(g)約230±10 消費電力(W)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

500mlペットボトルが入るメインポケット、バッテリー接続ポケット、スマホやキーケースなどが入るフロントポケットを装備しています。 暖房装置のない凍える工場。気温が低下する12月以降、現場の職人さんからは腰痛の相談が増加します。「腰板割男」は、この現場で働く職人さんの悩みを和らげるため開発されたウェストバッグです。【電熱ウエストバッグ】目指したのは腰への愛。身も心もいたわる、熱すぎるUSBヒーター付バッグ、初代腰板割男誕生。 USBヒーターは、高温55度(赤色)、中温45度(青色)、低温35度(緑色)の調節がスイッチで簡単に切替可能です。モバイルバッテリーに接続後、長押しで約3秒でウォームアップを行います。身体に当たる生地部分は、保温性がよく、吸汗性にも優れる柔らかもふもふ生地を採用しています。 『メインポケット』は、幅30×縦15cmで長財布や500mlペットボトル、薄手の洋服が入る懐の広さ。約2.3Lの容量。腰板割男は、温かさだけでなく、バッグ機能もしっかりとしています。『バッテリー接続ポケット』はバッテリーポケットのUSBケーブルに、お手持ちのバッテリーを接続しご使用ください。(推奨バッテリー規格:5V2.0A、10000mAh以上。※注意、モバイルバッテリーは付属しておりません。)『フロントポケット』は、幅17×縦11cmでスマホやキーケース、ハンカチなどがすぐに出せる収納サイズ。使いたいものをさっと取り出せます。最長90cmのアジャスターベルトは長さを調節することで、腰やお腹、背中、冷えが気になる=いたわりたい場所を温めることができます。通勤時や会議の時に、バレずにこっそり身体を温めることができます。長さによって、ウエストバッグやショルダーバッグ・ボディバッグとしても使えます。 「初代腰板割男」の特別チャームは、金色の刺繍で、腰板割男を全力でアピールします。取り外し可能で、取るも良し、カナビラなど好きなアイテムと一緒につけるも良し、使い方は自由です。
ブラック 質量(g)300 適応ウエスト(cm)60~134
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)270×270×1.5 質量(g)92 電力(W)最大9 保証期間1年間 コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50
1個
5,273 税込5,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。
質量(kg)1.2 出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A 対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New 寸法(cm)37×27.5×33.5 動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20~45 保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30~85 生地900D レザーフィルム素材 取扱説明書(9.03MB)
1個
12,709 税込13,980
4日以内出荷

厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減 材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント 平均温度(℃)約45~55前後 適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)