「USBメモリアクセサリ」の検索結果
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます
減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2268
質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトネームホルダー
モノタロウ
¥129
税込¥142
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色黒・青・緑・赤・黄・白
タイプソフト
材質本体:PVC、リング:ステンレス
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
こんなお得な商品も!

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質PE(ポリエチレン)
種類USB Aコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.1×12.8×6.5
アズワン品番64-0850-62
1個(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂
仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)約0.5
サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
こんなお得な商品も!

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。
データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質PP
種類USB Aコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×12×6.5
アズワン品番64-0868-14
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)結束部:120
付属品記入紙(20×35mm)10枚入
1袋(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。
薄くて軽量なスリムタイプです。
ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。
ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。
材質ポリエステル(生地)
質量(g)約40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×12×75
気室数1気室
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂
仕様ツマミなし
質量(g)1個:0.25
種類USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)153
高さ(mm)25
質量(g)80
奥行(mm)82
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特性防塵
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999
トラスコ品番310-9992
質量(g)40
規格CE規格 準拠
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19
使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)
保管温度(℃)-10~+60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用
材質ABS樹脂
仕様ツマミ有
質量(g)1個:0.5
種類USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。
色ブラック
材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。
巾着タイプです。
色ブラック
材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1150
外形寸法(mm)W281×D232×H50
規格Bluetooth:Ver 5.3
消費電力(W)最大20
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W
充電時間(バッテリー)約4時間
ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)
解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p
保証期間1年間
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)40~80(結露なきこと)
信号方式NTSC
画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)
メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります
ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)
対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM
対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
色ブラック
コネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
保証期間初期不良のみ
転送速度(Gbps)5(最大)
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(g)約1200
外形寸法(mm)W281×D232×H50
規格Bluetooth:Ver 5.3
消費電力(W)最大20
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W
充電時間(バッテリー)約4時間
ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)
解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p
保証期間1年間
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)40~80(結露なきこと)
信号方式NTSC
画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)
メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)
対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM
対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ。・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
色ブラック
コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器
保証期間初期不良のみ
対応転送速度(Mbps)480(最大)
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1600
外形寸法(mm)W350×D252×H50
消費電力(W)最大24
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。
充電時間(バッテリー)約5時間30分
ディスプレイ14型ワイドTFT液晶
解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p
保証期間1年間
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)40~80(結露なきこと)
信号方式NTSC
画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)
メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります
ディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)
対応コーデック音声:PCM
対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載
スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー
ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。
ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。
コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応
BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。
内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。
車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書
質量(g)約1140
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47
最大消費電力(W)19
ディスプレイ9型ワイドTFT液晶
解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i
保証期間1年間
動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)約7
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
信号方式NTSC
画素数800×480ピクセル (16:9)
メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります
再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW
入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1
再生時間(時間)約3(BD再生時)
対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む
対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
緩衝能力、耐水能力に優れていて大切な内容物を守ります。強力両面テープ付(はがしやすい剥離紙余白付)。CD、DVD、ゲームソフトなどのメディアや小物の発送に。ポスト投函型など充実ラインナップで健康食品やコンタクトレンズなど医療機器の発送にも。
仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:シリアルコンポーネントプログラマ併用可能製品:EEPROM 24C 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケットインターフェース:USBプログラマー名:FLASHPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHFLASHPRO EEPROM フラッシュプログラマ. SeeitのFLASHPROは、ZIP16ソケット及びUSBコネクタを備えたシリアルコンポーネントプログラマです。 このプログラマは、EEPROM I2C(TM)フラッシュSPIの規格に対応しています。 対応デバイスのリストについては、データシートを参照してください。 FLASHPROに付属のソフトウェアを使用すると、読み込み、書き込み、及び消去を迅速かつ簡単に行えます。 また、BIOSコンピュータメモリ、テレビやDVDのEEPROM、ルータなどを検証することもできます。 FLASHPROをUSBポート経由で対応するPCに接続するだけでよく、電源を追加する必要はありません。 コンポーネントの電源は、内蔵スイッチで3.3 V又は5 Vを選択可能です。FLASHPROキットの内容: プログラマ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル FLASHPROプログラマの特長: EEPROM フラッシュSPI ZIP16ソケット USBの電源 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX 3.3 5 Vの低電圧デバイスに対応 Windows 98 ME 2000 XP Vista、Windows / / 10 (32ビット及び64ビット)に対応 機能: 読み込み 書き込み ブランクチェック書き込み 検証 ブランクチェック 消去 寸法: 188 115 34 mm 重量: 195g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルプログラマ併用可能製品:PICシリーズインターフェース:USBプログラマー名:MULTIPICプログラムされたメモリタイプ:EEPROMMCUタイププログラマブル:PICMULTIPIC、ユニバーサルプログラマ、PICマイクロコントローラ及びシリアルEEPROM用、USB対応. MULTIPICは、Microchipの650種類を超える様々なPICマイクロコントローラ(PIC10Fxxx、PIC12Fxxx、PIC16Fxxx、PIC18Fxxx、PIC24Fxxx、PIC24Hxxx、dsPIC30Fxxx、PIC32MXxxx、dsPIC33Fxxx)のプログラミングを可能にします。 この基板には、8、14、18、20、28、40ピンの多種多様なDIPコンポーネントに対応したチューリップソケットが何種類も組み込まれています。 このSPIコネクタは、オンボードコンポーネントのプログラミングが可能です。 オプションアダプタをSOT、DFN、SOIC、SSOP、QFN、TQFP標準パッケージに追加できます。 また、このプログラマを使用すると、24C / LC / AA / FCxxx、25LC / AAxxx、93C / LC / AAxxx、HCSxxxコンポーネント用のシリアルEEPROMをプログラムすることができます。 PCのUSBポートに接続して使用するため、外部電源は不要です。 MULTIPICのソフトウェアはWindows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)で動作し、Microchip社のソフトウェアとの互換性も同様に備えています。. 標準ファイル形式に適合: JEDEC、INTEL (拡張) Hex、Intel Hex16、自動検出形式 読み込み / 書き込み / 検証 / 消去 / ブランクチェックの各種機能 Vddパラメータの変更: 2.5 Vから5.0 V デバイスを自動検出 コード保護とデータ保護が可能 プログラムメモリとEEPROMデータメモリを別々のバッファで表示 外部アダプタなしですべてのDIPパッケージデバイスに対応 SPIコネクタでオンボードデバイスをプログラム、(AUX、CLK、DATA、VSS、VDD、VPP) 24Cxx (A0、A1、A2)と93Cxx (8ビット又は16ビット)にはスイッチを用意 Windows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)をサポート、空き容量100 MB付き 基板寸法: 135 x 95 x 15 mm. キットの内容. プログラマ、チューリップDIPパッケージソケットが数個付属 USBケーブル ソフトウェアを収録したCD-ROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷