カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(863)
  • オフィス家具(128)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • メカニカル部品(71)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 学童・教育用品(61)
  • トラック純正部品(58)
  • バイク純正部品(56)
  • 制御機器(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 自動車純正部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 家電(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 事務用品(10)
  • カー用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業服(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「VEP」の検索結果

関連キーワード
1,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
VARIVAS VEP ショックリーダー[ナイロン] 50m VARIVASVARIVAS VEP ショックリーダー[ナイロン] 50mVARIVAS
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
号数別スプールバンド付き。
用途ナイロンの適度な伸びに、抜群の耐摩耗性をプラスしたショックリーダーです。素材は通常の約20倍という超耐摩耗性能を誇るVEP製法ナイロン。全てのシーバスゲーム、ライトジギングに最適です。長さ(m)50(平行巻)ライン色ナチュラル
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
型式VEP3141
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
型式VEP3121
V Series(VEP3120) SMCV Series(VEP3120)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
電空比例弁 VEPシリーズ SMC電空比例弁 VEPシリーズSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
仕様(1) 0.005~0.15 MPaねじの種類(N) NPT
V Series(VEP3140) SMCV Series(VEP3140)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
599税込659特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]24V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
優良メーカー部品です。
定格電圧(V)24
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
エキステンションバルブ メタル PC用 TIPTOPエキステンションバルブ メタル PC用TIPTOP
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質メタル
電空比例弁 SMC電空比例弁SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工地上・陸屋根設置電気的接続プレートネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
4日以内出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
ヴォルラース EPPフードキャリア ヴォルラースヴォルラース EPPフードキャリアヴォルラース
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パンバンド装着のホテルパンをそのまま入れられるサイズに設計。軽量で丈夫な高圧縮発砲ポリプロピレン(EPP)を使用。運搬物の温度を数時間一定に保ちます。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン質量(g)1610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×610×295(組立時)/395×610×135(折畳時)アズワン品番64-9292-20TKG品番9-0122-0901
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
e-VEEツールフランジ取付用ピンスパナ 日東工器e-VEEツールフランジ取付用ピンスパナ日東工器
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
e-VEE ねじ込み式ツールフランジ用のピンスパナです。取付に必要です。
用途e-VEE接続用トラスコ品番671-3214
ダイヤフラムポンプK4-Zp ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Zpダイナフロー
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ4-Lp ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-Lpダイナフロー
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ヘルメット 透明ひさし 谷沢製作所ヘルメット 透明ひさし谷沢製作所
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
フラット設置電気的接続プレート ネグロス電工フラット設置電気的接続プレートネグロス電工
1,998税込2,198
1パック(20個)
4日以内出荷
KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
視覚周辺機器 FLV omron(オムロン)視覚周辺機器 FLVomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
種別画像センサ
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)タクミナ
257,980税込283,778
1個(1個)
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤スペクトロニクス
46,980税込51,678
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
低反発イヤーピース式イヤホン FSC低反発イヤーピース式イヤホンFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
TV用に最適な3mケーブル。絡まりにくいフラットケーブル。ウレタン製低反発イヤーピース搭載(Mサイズ)
ブラックケーブル長(m)3
金属サイディング用連結Eオ型 旭トステム外装金属サイディング用連結Eオ型旭トステム外装
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)タクミナ
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
エキステンションバルブ プラスチック PC用 TIPTOPエキステンションバルブ プラスチック PC用TIPTOP
199税込219
1個
9日以内出荷
材質プラスチック
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
PX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
PX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
36,345税込39,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)180
角エルボTSC TOEX(LIXIL)角エルボTSCTOEX(LIXIL)
839税込923
1個
7日以内出荷
hoco M63 フラットボリュームコントローラーイヤホン hocohoco M63 フラットボリュームコントローラーイヤホンhoco
999税込1,099
1個
7日以内出荷
スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホン スライドでボリューム操作 スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。 3.5mm端子のフラットケーブル 多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。 幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。 マイク付きコントローラー 電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。
イヤホン形状カナル型ケーブル長(m)約1.2ドライバー径(Φmm)9周波数(Hz)20~20000抵抗(Ω)16感度98dB±3dB接続端子3.5mm /4極(CTIA規格)質量(g)約12ケーブルフラットタイプ内蔵マイクコントローラー部に内蔵仕様コントローラー:ワンボタンのシンプル操作RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルリード VAVE 仮想化シリーズ Festoケーブルリード VAVE 仮想化シリーズFesto
44,580税込49,038
1個
7日以内出荷
Festo VAVE 接続ケーブルは T 型分配器構造で、ケーブルはコントローラ側にあります。このケーブルには、比例式圧力レギュレータ用のプログラミングインターフェイスがあります。ディストリビュータタイプ:1 ~ 2 電気接続:プラグ及びソケット
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●アクセサリタイプ:プログラミングケーブル●コード番号:203-0405アズワン品番65-8005-46
iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 背面クリア Grippy エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 背面クリア Grippyエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ウェーブ形状の美しい曲線が手に心地よくフィットし、背面クリアパネルで端末本来のカラーを活かしながら、遊び心と実用性を兼ね備えたGrippyシリーズのハイブリッドケースです。
用途ウェーブ形状の美しい曲線が手に心地よくフィットし、背面クリアパネルで端末本来のカラーを活かしながら、遊び心と実用性を兼ね備えたGrippyシリーズのハイブリッドケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄対応機種iPhone 17
偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズいけうち
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
用途冷却、散布、洗浄圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6質量(g)1600長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
関連キーワード
...