カテゴリ
- 電気材料(39)
- VFF(24)
- バッテリー・電装(3)
- 自動車用ダブルコード(3)
- 制御機器(10)
- 電源コード(ACコード)(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ・ELPA・オーナンバ・KHD・協和ハーモネット・清和工業・正和電工・TRUSCO・オーム電機・JAPPY・矢崎総業・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・JEFCOM(ジェフコム)・エスコ・エスジー工業・エスネット・オジデン(大阪自動電機)・日動工業・明工社・関西通信電線・ブランドをもっと見る
「VFF 1.25」の検索結果

平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
1.25コード20M
ELPA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニールコード
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300全長(m)100材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)
正和電工¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
1.25コード15M
ELPA¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)15種類産業機械用ケーブル
異色平行コード
エスネット¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1.25コード
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12色ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥439税込¥4831個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1.25コード8M
ELPA¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)8種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
1.25コード2M
ELPA¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
ビニル平行コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻(20m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25長さ(m)20材質ビニル色白許容電流(A)12材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
端子付平形ビニール電線
エスネット¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応



プラグ付平行コード
エスネット¥469~税込¥516~1巻(1m)ほか当日出荷プラグ付平行コード用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
移動用・機器用電線 ビニル平形コード
矢崎エナジーシステム¥25,980税込¥28,5781巻(100m)3日以内出荷小型電気器具に使用する平形ビニルコードで主に家庭用電気機器の電源コードに使用されます。長さ(m)100関連規格JIS C 3306導体より線
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥21,980税込¥24,1781巻(100m)4日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下材質ビニルタイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ステップル5/8
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー内寸(mm)6.5
ビニル平形コード ( VFF )
関西通信電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)8日以内出荷耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。規格/略称VFF線心数2絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
中間スイッチ
エスコ¥770税込¥8471個翌々日出荷15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個翌々日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2。入数:10個