SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC
形状ソケット
使用流体排水
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グリーン購入法適合
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付け方法粘着シール
表示内容高電圧危険
着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。
用途園芸用手袋。
タイプショート
入数(双)1
機能グリップ力・蒸れにくい
コーティング天然ゴム
1/2偏芯のソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
軽荷重用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
チェーン本数1
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。
耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。
手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。
材質はステンレス(SUS440A相当)です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
材質ステンレス(SUS440A相当)
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)8.5
高さ(mm)460
タイプショートタイプ
脚間隔(mm)660
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに
寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)
全長(mm)90
スリット寸法(mm)18.5×72
開口部(mm)22(7/8in)
二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)
差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書
本体質量(g)133(充電池装填時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61
連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)
インターフェースUSB2.0(Type-C)
ねじ穴1/4-20UNC
充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
液晶モニター2.8インチ IPS液晶
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減
ISO感度設定オート/100/200/400
画素数1300万画素 CMOS
デジタルズーム8倍
記録メディアmicro SDカード 最大 128GB
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)
動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
仕様M1VS用
材質POM
寸法(mm)32×16.1×Φ28
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
セパレートグリップ
振出
用途持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g
質量(g)約270
段数7段
グリップ径(Φmm)32
縮長(mm)約240
最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)
リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
タイプクウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)400~50000
チェーン線径(Φmm)6~20
サービス分類オーダー・加工
ハンドリップのためのドリップスタンド。クリアなデザインなので、キッチン空間をオシャレに。V60ドリップスケールセット可能。
材質アクリル樹脂、ABS樹脂、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×180
アズワン品番64-5268-93
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65
材質アルミ
質量(kg)7.5
縮長(mm)1193
最大使用質量(kg)100
伸長(mm)1973
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
枕がついて安定処置ができます。
注射枕を天板に埋め込んでいますので患者さんの腕を安定することができます(注射マクラは取り外せます)。
上下調節機能付きです。組み立て式(要工具)1人用。
材質本体・引出し/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)
寸法(mm)【枕】180×250×50/70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×470×750~950
天板高さH(mm)750~950・5段階調節(40間隔)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×328×65
耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
フック付、フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類半埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-E
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W280×H740×D85(+2-0)
本体寸法(mm)奥行85
本体寸法(mm)高さ740
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ