484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 トラスコ品番236-9819 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度60 使用工具ディスクグラインダ
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

用途ステンレス鋼の研磨作業用 粒度WA60 寸法(mm)直径100×2×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

粒度WA60 寸法(mm)Φ100×2×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス 入数20枚
1袋
6,260 税込6,886
翌日出荷

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所 動画あり
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58 外径(mm)30
1個(20g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。 寸法P5(mm)-
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル 材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g)80 タイプ乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):70000 トラスコ品番852-6293 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)60、A/WA#80 全長(mm)43.0 外径(mm)5
1袋(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):45000 トラスコ品番852-6295 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)60、A/WA#60 全長(mm)43.0 外径(mm)10
1袋(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。 寸法P5(mm)-
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。 内容量(mL)35
1個(35mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)8 高さ(mm)13 粒度60 トラスコ品番852-6336 質量(g)122 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 粒度60 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)19
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度60 トラスコ品番498-9775 質量(g)131 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番498-9767 軸径(Φmm)6 粒度60 高さ(mm)13 質量(g)110 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)10
1袋(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番852-6335 軸径(Φmm)6 粒度60 高さ(mm)13 質量(g)121 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度60 トラスコ品番852-6340 質量(g)450 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 高さ(mm)16 粒度60 トラスコ品番852-6337 質量(g)197 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

用途ステンレス 粒度WA60K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)60 定格電圧(V)110 クリア
1個
189 税込208
当日出荷

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)



仕様急速巻き上げ防止装置付き 全長(mm)445 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)4.76 速度40m/min以上(目安) 停止距離100mm以内
1台
特価
92,980 税込102,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
1個(1kg)
19,900 税込21,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 クリア
1個
227 税込250
当日出荷

適合材一般鋼材・鋳物 穴径(Φmm)15 砥材AWA 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1パック(20枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1冊
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


掃除道具をすっきり収納します。
種別清掃用具用 ニューグレー 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):70000 トラスコ品番852-6294 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)60、A/WA#60 全長(mm)41.0 外径(mm)8
1袋(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600 砥粒WA 結合度S
1箱(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)