カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)

「WAGO 222」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
839税込923
1箱(10個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
159税込175
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
カンタン接続分岐コネクター エーモンカンタン接続分岐コネクターエーモン(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600
ライティングコネクター ワゴジャパンライティングコネクターワゴジャパン(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ
899税込989
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1000X650XH880 3段 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1000X650XH880 3段TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。グリーン購入法適合
デジタルカードテスター モノタロウデジタルカードテスターモノタロウ(160件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.4MB)
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
2,698税込2,968
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパンWago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパックイージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キットセルパック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られていますカバー内部にポリウレタンジェルが封入されていますジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しませんコネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供コネクターとケースがセット、現場で即施工カバーの施工は工具が不要耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能シリコン含有せず、各種産業への応用が可能カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)コンパクトなデザイン
その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)
GelBOX ワゴジャパンGelBOXワゴジャパン
5,498税込6,048
1箱(2個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
事前にゲル入りで即使用可能 シリコンフリーのゲル コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 再開封・再施工が可能 ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ ワゴジャパンWago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数3キャスター自在×4キャスター径(Φmm)100材質(支柱)スチール(クロムメッキ)ハンドル色ドンキーグレー材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
タイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒 共和ゴムタイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒共和ゴム
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
用途サイズ:3.25-8WO:ワイヤーオン梱包:バラサイズ3.25-8 T/T
ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 600X400XH880 3段 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 600X400XH880 3段TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)690段数3キャスター自在式100mm(2個)、 自在式(ストッパー付)100mm(2個)ハンドル抗ウイルス粉体塗装支柱径(Φmm)25.4棚板抗菌粉体塗装均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 750X500XH880 3段 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 750X500XH880 3段TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。グリーン購入法適合
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-04BFB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-04BFBプロトブレンボ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04BFB販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-03BFB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-03BFBプロトブレンボ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-03BFB販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-03BFP プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-03BFPプロトブレンボ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-03BFP販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-04BFP プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-04BFPプロトブレンボ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04BFP販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-05BFT プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-05BFTプロトブレンボ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-05BFT販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-05BFB プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-05BFBプロトブレンボ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-05BFB販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラックサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オープンラック 河淳オープンラック河淳
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ボックスの中に商品が置けるので、積み重ねできない商品でも演出効果のある陳列が可能です。 組立式なので、他に場所をとりません。 キャスター付きと、キャスターなしがあります。
材質(棚板)ABS、(支柱)PS均等耐荷重(kg)各棚20
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-03BFT プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-03BFTプロトブレンボ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-03BFT販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-04BFT プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-04BFTプロトブレンボ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-04BFT販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-05BFP プロトブレンボオフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-05BFPプロトブレンボ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CBK-05BFP販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュサイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本ネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 900X600XH880 3段 TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 900X600XH880 3段TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。グリーン購入法適合
TR 540型移動式シェルビング3段 TRUST(トラスト)[厨房用品]TR 540型移動式シェルビング3段TRUST(トラスト)[厨房用品]
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 十川ゴム小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型十川ゴム
9,998税込10,998
1本
21日以内出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)