カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 制御機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業工具(4)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「XH-13」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)セラミック砥石用ツールホルダー双和化成(SOWA)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
セラミック砥石用ツールホルダー 双和化成(SOWA)セラミック砥石用ツールホルダー双和化成(SOWA)
899税込989
1個
当日出荷
クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
4,530税込4,983
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
ツールケース SK11ツールケースSK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。
用途工具の収納。材質ポリエステル
200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-13
エンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
119税込131特価
1個
当日出荷
緑化かん水システム用チューブの末端の穴を塞ぐ部品です。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-13
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
7,540税込8,294
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄アズワン品番65-9266-77
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
6,590税込7,249
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-132
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
7,598税込8,358
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-137
500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-136
チューブコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
139税込153
1個
翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-134
ツイン蛍光灯 エスコツイン蛍光灯エスコ
2,530税込2,783
1個(1本)
翌日出荷
4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
チーズコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189税込208
1個
翌々日出荷
緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
エルボコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
139税込153
1個
翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を90°に接続します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
アンカーペグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アンカーペグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
139税込153
1個
翌々日出荷
緑化かん水システム用の接続チューブを固定します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
(K231)シート(R)、リヤー MAZDA(マツダ)(K231)シート(R)、リヤーMAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
ドリップチューブ(小口径) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ(小口径)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278特価
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブ
口径(Φmm)6
(K2315)シート(L)、リヤー MAZDA(マツダ)(K2315)シート(L)、リヤーMAZDA(マツダ)
519,800税込571,780
1個
翌々日出荷
(K2315)シート(L),リヤー MAZDA(マツダ)(K2315)シート(L),リヤーMAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
チューブ(小口径) SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブ(小口径)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1巻(10m)
翌々日出荷
緑化かん水システム用の接続チューブ。
ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式)昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・バークストリッパー(果樹皮剥機)高圧水のパワーで柿・ブドウ・リンゴ・梨等の防虫対策の粗皮削りに最適。スピーディーに簡単に行えます。
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)28.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX160吸水量(L/min)最大:11吐出ホース長(m)20関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ農業機械・自動車等の洗浄に最適!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
キャスター付きサリバミュコサ 協同工芸社キャスター付きサリバミュコサ協同工芸社
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
キャスター可動で細かい動作に対応。 診察、施術の流れを徹底考慮した設計。
Turck 誘導型センサ バレル形 TURCKTurck 誘導型センサ バレル形TURCK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
インシュレーター ダッシュボード (B1) B13T-68-63XH MAZDA(マツダ)インシュレーター ダッシュボード (B1) B13T-68-63XHMAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
489税込538
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
639税込703特価
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォームブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリーゼノア
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
SWITCH MICRO (ZZ) MAZDA(マツダ)SWITCH MICRO (ZZ)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ブラケットスロットルオープナー MAZDA(マツダ)ブラケットスロットルオープナーMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
カバー (1N00) MAZDA(マツダ)カバー (1N00)MAZDA(マツダ)
789税込868
1個
翌々日出荷