4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.25 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.6 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)