カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「Z809」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
6,298税込6,928
1本(9m)
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
7,298税込8,028
1本(9m)
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
8,998税込9,898
1本(9m)
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
26,980税込29,678
1本(9m)
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
7,998税込8,798
1本(9m)
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
5,998税込6,598
1本(9m)
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
5,698税込6,268
1本(9m)
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
反射2面パスケース レイメイ藤井反射2面パスケースレイメイ藤井
699税込769
1個
翌々日出荷
2枚カードが入れられる2面反射パスケース車からの視認性に優れた高輝度反射シート使用表から個人情報が見えません【車からの視認性に優れた高輝度反射シートを採用した2面反射パスケース】車からの視認性に優れた高輝度反射シートを使用した、コイルコード付きパスケースです。2枚のカードを入れられる便利な2面パスケース。ICカードと免許証、ICカードと社員証、ICカード2枚など入れてお使いいただけます。ICカードを2種類入れても、開いて通せば自動改札通過時に干渉しません。閉じていれば表から個人情報が見えないので安心です。最長90cmまで対応可能のコイルコード付き。
仕様パスケース=窓付きポケット×2、反射シート、 ハトメ付きコイルコード(コードの長さ18~90cm フック含まず)=フック金具1コ付き材質本体:PVC、金属:亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)、コイルコード:PUワイン質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×10
デジタル電波置掛兼用時計ビジョン MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョンMAG
9,798税込10,778
1個
予約販売
オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として、置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約670電源単3乾電池×4(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22表示方式デジタル機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク保証期間1年グリーン購入法適合電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
INNER ライニング OBK58 GIVI(ジビ)INNER ライニング OBK58GIVI(ジビ)
4,498税込4,948
1個
36日以内出荷
INNER ライニング GIVI(ジビ)INNER ライニングGIVI(ジビ)
3,598税込3,958
1個
36日以内出荷
チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応)DiVaiZ
3,790税込4,169
1着
翌々日出荷
裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
Copal Electronics 押しボタンスイッチ 50 mA @ 48 V ac/dc モーメンタリ パネルマウント 黄 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics 押しボタンスイッチ 50 mA @ 48 V ac/dc モーメンタリ パネルマウント 黄ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428特価
1個
取扱停止中
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16.2 x 16.2mmパネルのカットアウト幅 = 16.2mmパネルのカットアウト高さ = 16.2mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dcイルミネーション = ありアクチュエータ色 = クリアLEDのカラー = 黄ターミナルタイプ = Solder TagRoHS指令(10物質対応)対応
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙Whatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80 SMC回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ80SMC
159,800税込175,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LZ80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LZ80SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1BZ80 SMC電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1BZ80SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
スライダーボード船底 DAISANスライダーボード船底DAISAN
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
(HSZZ8)SCREW M14X 日野自動車(HSZZ8)SCREW M14X日野自動車
1,284税込1,412
1個
7日以内出荷
(HSZZ8)RIVET 日野自動車(HSZZ8)RIVET日野自動車
140税込154
1個
7日以内出荷
(HSZZ8)SCREW 日野自動車(HSZZ8)SCREW日野自動車
71税込78
1個
7日以内出荷
スロージェット #40 99103MZ80400 ホンダスロージェット #40 99103MZ80400ホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
GIVI 【Z8098R】 インナーマット GIVI(ジビ)GIVI 【Z8098R】 インナーマットGIVI(ジビ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
103x3.5mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ103x3.5mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809Z-10適合材コンクリート
MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80) SMCMGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80)SMC
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CVRB Series(CVRB1BZ80) SMCCVRB Series(CVRB1BZ80)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
サイズ80
CVRA Series(CVRA1BZ80) SMCCVRA Series(CVRA1BZ80)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
サイズ80
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BZ80) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BZ80)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ベーン形式(S) シングルベーン(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LZ80) SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LZ80)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付(Z) 両軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
(HZ809)ラベル ニッサン(HZ809)ラベルニッサン
1,198税込1,318
1個
予約販売
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-800Pシリーズ(Φ3・Φ5 2本足用) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-800Pシリーズ(Φ3・Φ5 2本足用)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-800シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用) 廣杉計器スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-800シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用)廣杉計器
899税込989
1袋(50個)
8日以内出荷
種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら