20,540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別SKA90HOR 材質PP 有効内寸(mm)692×432×215 外寸(mm)761×506×267 内寸(mm)723×466×255 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800) ネスティング高さ(mm)130 コンテナ種類メッシュ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京発条製作所皿ばね A-90
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)90 全長H(mm)7 内径d(Φmm)46 単重(g)180 板厚公差(mm)±0.10 板厚t(mm)5 たわみ(mm)(全たわみh)2、(σ=0.5h σたわみ)1 取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)5.5 荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)32460、(σ=0.5h P荷重)22380
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

種別SKA90KHYE 材質PP 有効内寸(mm)627×443×289 外寸(mm)695×503×338 内寸(mm)660×477×332 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)(2段) ネスティング高さ(mm)84 外寸法・幅(mm)695 外寸法・高さ(mm)338 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)627 有効内寸法・高さ(mm)289 有効内寸法・幅(mm)443
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-5434
1本
3,698 税込4,068
当日出荷


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番468-8046
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
RoHS
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-0542
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
RoHS
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150 全長(mm)150 刃長(mm)5.5 刃形両刃 シャンク径(mm)12 錐径(Φmm)5 センター穴角(°)90
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷


優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用 トラスコ品番809-4549 適合機種N100A、150A 質量(g)770 寸法(inch)2.1/2-31/2
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
84 税込92
3日以内出荷

1枚(50枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷



ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
89 税込98
6日以内出荷

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックレンズ 2.5倍(小玉は4倍) レンズ径88mm
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1枚(50枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1枚(50枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷



1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

誠和(農業資材)給液ホース A-90
ホースに付いた小さな穴から給液を行います。ベッドの上に取り付けてください。
1本
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)