52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷



様々なシーンにあわせて選べる、豊富な定番カラー展開。
用途厨房・接客向けユニフォーム サイズF 仕様ループDカン留め式 混率(%)ポリエステル65・綿35 身幅(cm)65 生地タッサー ひも長(cm)125 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)



・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
1個
289 税込318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)






メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5 SMC CADデータあり
1個
309 税込340
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-16~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
1個
319 税込351
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
1個
339 税込373
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-16~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
1個
259 税込285
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
1個
359 税込395
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
1個
259 税込285
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)


1個
3,680 税込4,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A63-~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
359 税込395
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
259 税込285
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5 SMC CADデータあり
1個
319 税込351
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
319 税込351
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
259 税込285
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。. RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。. 特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 1775mm日付の長さ = 1755mm内径長さ = 1725mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 1720mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)1775 作動方式複動形
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-1775Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)1775 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1775 作動方式複動形
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)1775 作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)1775 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)