カテゴリ
- 農業機械(84)
- 制御機器(23)
- メカニカル部品(21)
- 切削工具(19)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 研磨材(14)
- 自動車補修部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(54)
- ホンダ(28)
- ダイヤトレンド(16)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(5)
- ミニター(5)
- KSフィルター(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日本レヂボン(3)
- 光(3)
- イハラサイエンス(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東日興産(TN)(3)
- マパール(3)
- AMPHENOL(3)
- AirTAC(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-1003」の検索結果

SPラベラー
SATO(サトー)(25件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から5日以内出荷すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。段数1質量(g)270ラベル枚数(1巻当り)1000![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器色半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
グリーンエースゴールド GA-3
日本レヂボン(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)当日出荷適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(5個)当日出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーソー 604用替刃
コンパクトツール¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷刃先が細い為、細部の切断作業に用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
インテグラルロック ISシリーズ
ミネベアショウワ(13件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から3日以内出荷インテグラルロック・スタンダードタイプ。材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製付属品ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥409税込¥4501枚当日出荷から3日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
新ISO方式ナット
シナール¥599税込¥6591個当日出荷新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。用途ISO対応ナットフロント・リヤー用対辺(mm)33ピッチ1.5全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールねじ径M22ねじ径(mm)22
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
サイドマーカー
Bragan¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷Bragan製のサイドマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24機能防水本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000
ミニター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
低圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
パネル取付型ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
マイクロカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A







![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)